| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Stubai-537011 Herst.-Nr.: 537011 EAN/GTIN: 9002793508412 |
| |
|
| | |
| Hochwertige STUBAI Ersatzschleifscheibe made in Österreich. In dieser weichen Ausführung besitzt die Schärfscheibe eine braune Farbe. Die Scheibe ist für alle hohlen Schneidformen bestens geeignet. Sie zeichnet sich durch ihren hohen Leistungsbereich und ihre hohe Haltbarkeit aus, da sie in bis zu 4000 Schärfvorgängen für eine messerscharfe Schneide sorgt. STUBAI stellt seit mehr als 100 Jahren Werkzeug mit höchster Qualität her und steht damit für Innovation, Qualität und Sicherheit. Weitere Informationen: | | Bullet 1: | hochwertige Stubai Ersatzschleifscheibe | Bullet 2: | besitzt in dieser weichen Ausführung eine braune Farbe | Bullet 3: | geeignet für alle hohlen Schneidformen | Bullet 4: | hoher Leistungsbereich: die Scheibe leistet bis zu 4000 Schärfvorgänge | Bullet 5: | höchste Qualität, made in Österreich | Technische Daten: | <ul><li>hochwertige STUBAI Ersatzschleifscheibe<li>besitzt in dieser weichen Ausführung eine braune Farbe <li>geeignet für alle hohlen Schneidformen <li>hoher Leistungsbereich: die Scheibe leistet bis zu 4000 Schärfvorgänge <li>höchste Qualität, made in Österreich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schleif, Ersatz, paste, weich, braun, Schneid, formen, Schneiden, schärfen, schleifen, weiß, hart, gerade, geschwungen, hohl, vorgang, Schnitz, werkzeuge, Abziehen, 537011 |
| | |
| |