| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6593-Stubai-537101 Herst.-Nr.: 537101 EAN/GTIN: 9002793921327 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Hochwertige STUBAI Schwabbelscheibe made in Österreich. Die Schwabbelscheibe ist zum maschinellen Abziehen und Polieren von Schnitzwerkzeugen gedacht. Sie kann ebenfalls für Hobelmesser, Stechbeitel, Zimmermannswerkzeuge, Messer, Scheren und Schneidwerkzeuge aller Art (auch in HSS) verwendet werden. Die Scheibe ermöglicht sekundenschnelles schärfen für höchste Standfestigkeit. Anwendungsvorteile sind außerdem, dass nur 1 Arbeitsgang genügt und es nicht zu Gratbildung oder Ausglühen kommt. Es ist kein Abziehen und keine Nacharbeit erforderlich. Bei der Bedienung ist zu beachten, dass sie zunächst die Schärfpaste kurz auf die laufende Scheibe drücken müssen. Anschließend wird die Schneide des Werkzeuges flach auf die Scheibe gelegt und aufgedrückt. Was die Schärfhinweise anbelangt, gilt zu beachten, dass die Schneide nicht ausglühen darf (Blaufärbung), da sie sonst an Schneidhaltigkeit verliert! Alle eventuell verfärbten Stahlteile müssen vor Aufbau einer neuen Schneide restlos weggeschliffen werden. Für leichte Arbeiten in weichem Holz sollte der Schneidenwinkel ca. 15° betragen. Für schwere Arbeiten in hartem Holz sollte der Schneidenwinkel ca. 30° betragen. STUBAI stellt seit mehr als 100 Jahren Werkzeug mit höchster Qualität her und steht damit für Innovation, Qualität und Sicherheit. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bullet 1: | Schwabbelscheibe zum maschinellen Abziehen und Polieren von Schnitzwerkzeugen | Bullet 2: | ebenfalls geeignet für Hobelmesser, Stechbeitel, Zimmermannswerkzeuge, Messer, Scheren und Schneidwerkzeuge aller Art (auch in HSS) | Bullet 3: | sekundenschnelles Schärfen für höchste Standfestigkeit, kein Ausglühen, nur 1 Arbeitsgang (keine Gratbildung, kein Abziehen, keine Nacharbeit) | Bullet 4: | Schneidenwinkel: für leichte Arbeiten in weichem Holz ca. 15°; für schwere Arbeiten in hartem Holz ca. 35° | Bullet 5: | Schwabbelscheibe mit Stubai Schärfpaste verwenden! | Technische Daten: | <ul><li>Schwabbelscheibe zum maschinellen Abziehen und Polieren von Schnitzwerkzeugen<li>ebenfalls geeignet für Hobelmesser, Stechbeitel, Zimmermannswerkzeuge, Messer, Scheren und Schneidwerkzeuge aller Art (auch in HSS) <li>sekundenschnelles Schärfen für höchste Standfestigkeit, kein Ausglühen, nur 1 Arbeitsgang (keine Gratbildung, kein Abziehen, keine Nacharbeit) <li>Schneidenwinkel: für leichte Arbeiten in weichem Holz ca. 15°; für schwere Arbeiten in hartem Holz ca. 35°<li>Schwabbelscheibe mit STUBAI Schärfpaste verwenden! |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: STUBAI, Schärf, set, scheibe, Schleif, Ersatz, paste, weich, braun, Schneid, formen, Schwabbel, Schneiden, schärfen, schleifen, weiß, hart, gerade, geschwungen, hohl, vorgang, Schnitz, werkzeuge, 537012 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |