Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

STUBAI Stechbeitel lang poliert Form 9 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STUBAI Stechbeitel lang poliert Form 9 50 mm
STUBAI Stechbeitel lang poliert Form 9 50 mm
STUBAI Stechbeitel lang poliert Form 9 50 mm
STUBAI Stechbeitel lang poliert Form 9 50 mm
STUBAI Stechbeitel lang poliert Form 9 50 mm
STUBAI Stechbeitel lang poliert Form 9 50 mm
Artikel-Nr.:
     6593-Stubai-550950
Hersteller:
     Stubai Zmv
Herst.-Nr.:
     550950
EAN/GTIN:
     9002793812229
Suchbegriffe:
Abstechbeitel
Stechbeitel
Stecheisen
Stemmeisen
STUBAI Stechbeitel lang poliert Form 9 50 mm
Weitere Informationen:
Länge:
392.00 mm
Breite:
130.00 mm
Höhe:
64.00 mm
Bullet 1:
Stich 9 / Form 9 ; Breite 50mm ; geschärfte Standard-Ausführung; gerades Hohleisen mit Buchenheft
Bullet 2:
handgeschmiedete Klinge aus hochwertigem Spezialkohlenstoffstahl
Bullet 3:
Handgeschliffene und polierte Schneide - leicht nachzuschleifen !
Bullet 4:
Innenzwinge verhindert Rissbildungen im Heft
Bullet 5:
höchste Qualität, made in Österreich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,59*
€ 99,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,84*
€ 97,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,82*
€ 93,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,99*
€ 90,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,04*
€ 77,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.