Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STUBAI Leichtaxt / Putzerbeil m. Alustiel 450 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STUBAI Leichtaxt / Putzerbeil m. Alustiel 450 mm
STUBAI Leichtaxt / Putzerbeil m. Alustiel 450 mm
Artikel-Nr.:
     6593-Stubai-672050
Hersteller:
     Stubai Zmv
Herst.-Nr.:
     672050
EAN/GTIN:
     9002793884950
Länge der Hohlschneide: 100 mm Anwendung: Siehe Praxe 6708 56 Es können jedoch zusätzlich kleinere Holzstücke gespalten werden. Um das optimale Gewicht zu erreichen, wurde am Beil eine Schlagfläche angebracht.
Weitere Informationen:
Länge:
568.00 mm
Breite:
256.00 mm
Höhe:
38.00 mm
Bullet 1:
Hochwertige Stubai Leichtaxt; Ausführung mit Abgleitschutz und Alustiel
Bullet 2:
Gesamtgröße: 500mm; Lägne der Hohlschneide: 100mm; Gewicht: 700g
Bullet 3:
besonders gut zum Entasten bzw. Durchforsten geeignet; sowie zum Umschlagen und Spalten kleinerer Bäume und Holzstücke
Bullet 4:
Abgleitschutz für einen optimalen Halt und sicheres Arbeiten
Bullet 5:
Schlagfläche am Beil für ein ausgeglichenes Gewicht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,79*
€ 121,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,73*
€ 119,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,39*
€ 115,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,54*
€ 111,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,38*
€ 95,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.