Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STUBAI Leichtaxt / Putzerbeil mit Kunststoffstiel 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STUBAI Leichtaxt / Putzerbeil mit Kunststoffstiel 600 mm
STUBAI Leichtaxt / Putzerbeil mit Kunststoffstiel 600 mm
STUBAI Leichtaxt / Putzerbeil mit Kunststoffstiel 600 mm
STUBAI Leichtaxt / Putzerbeil mit Kunststoffstiel 600 mm
Artikel-Nr.:
     6593-Stubai-672056
Hersteller:
     Stubai Zmv
Herst.-Nr.:
     672056
EAN/GTIN:
     9002793941332
  • Die Leichtaxt ist sehr gut geeignet für das Entasten (Durchforsten)
  • Es können auch kleinere Bäume umgeschlagen oder kleinere Holzstücke gespalten werden
  • Um ein ausgeglichenes Gewicht zu erreichen, wurde am Beil eine Schlagfläche angebracht
  • Stiel mit Knauf & Aufhängevorrichtung
  • Gewicht : 1.000 g | Länge der Hohlschneide : 100 mm | Grifflänge : 600 mm
Weitere Informationen:
Länge:
670.00 mm
Breite:
50.00 mm
Höhe:
50.00 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,68*
€ 92,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,16*
€ 89,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,48*
€ 86,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,06*
€ 83,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,23*
€ 70,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.