Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STUBAI Fällheber 760 mm | Fallheber aus Spezialstahl im Gesenk geschmiedet, Heber zum Fällen von Bäumen, für Forst- und Waldarbeit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STUBAI Fällheber 760 mm | Fallheber aus Spezialstahl im Gesenk geschmiedet, Heber zum Fällen von Bäumen, für Forst- und Waldarbeit
STUBAI Fällheber 760 mm | Fallheber aus Spezialstahl im Gesenk geschmiedet, Heber zum Fällen von Bäumen, für Forst- und Waldarbeit
STUBAI Fällheber 760 mm | Fallheber aus Spezialstahl im Gesenk geschmiedet, Heber zum Fällen von Bäumen, für Forst- und Waldarbeit
STUBAI Fällheber 760 mm | Fallheber aus Spezialstahl im Gesenk geschmiedet, Heber zum Fällen von Bäumen, für Forst- und Waldarbeit
STUBAI Fällheber 760 mm | Fallheber aus Spezialstahl im Gesenk geschmiedet, Heber zum Fällen von Bäumen, für Forst- und Waldarbeit
STUBAI Fällheber 760 mm | Fallheber aus Spezialstahl im Gesenk geschmiedet, Heber zum Fällen von Bäumen, für Forst- und Waldarbeit
STUBAI Fällheber 760 mm | Fallheber aus Spezialstahl im Gesenk geschmiedet, Heber zum Fällen von Bäumen, für Forst- und Waldarbeit
Artikel-Nr.:
     6593-Stubai-674601
Hersteller:
     Stubai Zmv
Herst.-Nr.:
     674601
EAN/GTIN:
     9002793606583
Suchbegriffe:
Fällheber
Wendehaken
stubai fällheber
wendehaken

Der STUBAI Fällheber mit Wendehaken ist ein vielseitiges Forst-Werkzeug, das speziell für ein sicheres und kontrolliertes Fällen von Bäumen entwickelt wurde. In Kombination mit dem Wendehaken ist dieser Fällheber ein unverzichtbares Hilfsmittel für Forstwirte, Landschaftsgärtner oder Baumpfleger. Hergestellt aus hochwertigem Spezialstahl und im Gesenk geschmiedet, garantiert dieser Heber eine lange Lebensdauer und außergewöhnliche Festigkeit. Mit dem Wendehaken und der Hebelwirkung des Fällhebers können am Boden liegende Baumstämme mühelos und mit eigener Muskelkraft gedreht werden. Der rutschfeste, ergonomische Korkgriff sorgt zudem für eine sichere Handhabung und für ein rückenschonendes Arbeiten. Eine weitere Besonderheit dieses Fällhebers ist seine vielseitige Einsatzfähigkeit denn das Werkzeug leistet zu allen Witterungsbedingen eine zuverlässige Arbeit. Dadurch wird eine optimale Hebelwirkung auch im gefrorenen Holz erreicht, was Ihre Arbeit in allen Witterungsbedingungen erleichtert. Die auffällige rote Farbe des Fällhebers sorgt dafür, dass er selbst bei schlechten Lichtverhältnissen im Wald leicht zu finden ist. Dank ihrer Zertifizierung als Profi-Werkzeug vom Forsttechnischen Prüfausschuss (FPA) des Kuratoriums für Waldarbeit und Forsttechnik e.V. (KWF) können Sie sich auf die geprüfte Qualität und Leistungsfähigkeit verlassen um Ihre Holzarbeiten effizienter und sicherer zu gestalten.

Hinweis: Fällheber nur für EIN-MANN-Arbeit zugelassen – Es darf nur auf Zug gearbeitet werden – Auf sicheren Stand achten, mit plötzlicher Entlastung rechnen – An beschädigten Fällhebern keine Schweißarbeiten durchführen – Beschädigte oder verbogene Fällheber austauschen – Fußplatte nicht im Schnitt der Motorsäge einsetzen

Weitere Informationen:
Länge:
800.00 mm
Breite:
170.00 mm
Höhe:
90.00 mm
Technische Daten:
<ul> <li>Fällheber zum Lenken von kleinen und mittelgroßen Baumstämmen beim Fällen, zum Anheben von Stämmen beim Zersägen und zum Wenden von Holzstämmen geeignet, inkl. Wendehaken zum Transportieren von Stämmen <li>Hochwertiger Spezialstahl für höchste Robustheit: Die Anfertigung aus Spezialstahl gewährleistet maximale Festigkeit und Langlebigkeit und ist für den Einsatz bei jeder Witterung geeignet <li>Ergonomisches Design: Der gebogene Korkgriff des Fällhebers bietet neben einem rutschfesten Halt auch eine zusätzliche Hebelwirkung. Dadurch ist es möglich, den zu fällenden Baumstamm präzise in die gewünschte Richtung fallen zu lassen <li>Geprüfte Qualität: Der Fällheber ist zertifiziert als Profi-Werkzeug vom Forsttechnischen Prüfausschuss (FPA) des Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik e.V. (KWF) <li>Vielseitig einsetzbar: Die Fällheber mit Wendehaken gestaltet die Arbeit für professionelle Holzfäller, Landschaftsgärtner, Förster oder Baumpfleger wesentlich effizienter und sicherer
Weitere Suchbegriffe: Forst, fällheber, holz, fällkeil, werkzeug, zubehör, Holzspalter, Sappie, faellkeil, keile, heber, axt, spaltkeil, keil, baum, wald, kettensaege
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6593
3
€ 4,50*
ab € 38,32*
€ 51,55*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 48,55*
€ 63,77*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,55*
€ 61,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,60*
€ 60,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,55*
€ 56,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,47*
€ 55,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,97*
€ 53,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,32*
€ 45,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.