| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6593-Stubai-702435 Herst.-Nr.: 702435 EAN/GTIN: 9002793848594 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Nr. 7024 STUBAI Flachstahl, gerade Werden zum Bearbeiten von Querholz (wie z.B. Schüsseln, Dosen, Teller usw.) verwendet. Nach dem Vorarbeiten mit der herkömmlichen Drehröhre oder der Schüsselröhre können mit diesem Werkzeug noch Nacharbeiten und Endarbeiten ausgeführt werden. Durch die feine Spanabnahme ist eine saubere Oberfläche möglich. Verwendung mit Grat. Das Eisen ist GERADE und hat nur auf einer Seite die Fase angeschliffen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 584.00 mm | Breite: | 78.00 mm | Höhe: | 40.00 mm | Bullet 1: | Nr. 7024 STUBAI Flachstahl, gerade Werden zum Bearbeiten von Querholz (wie z.B. Schüsseln, Dosen, Teller usw.) verwendet. Nach dem Vorarbeiten mit der herkömmlichen Drehröhre oder der Schüsselröhre können mit diesem Werkzeug noch Nacharbeiten und Endarbeiten ausgeführt werden. Durch die feine Spanabnahme ist eine saubere Oberfläche möglich. Verwendung mit Grat. Das Eisen ist GERADE und hat nur auf einer Seite die Fase angeschliffen. | Technische Daten: | Artikelnummer Gewicht g B mm L mm EAN 9002793 Heftlänge mm 7024 12 290 g 12 mm 490 mm 848549 300 mm 7024 15 320 g 15 mm 490 mm 848556 300 mm 7024 20 360 g 20 mm 490 mm 848563 300 mm 7024 25 400 g 25 mm 490 mm 848570 300 mm 7024 30 438 g 30 mm 490 mm 848587 300 mm 7024 35 480 g 35 mm 490 mm 848594 300 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |