Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STUBAI Küchengabel | 140 mm | Fleischgabel aus einem Stück im Gesenk geschmiedet, aus Edelstahl, rostfrei, spülmaschinenfest, gelber Griff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STUBAI Küchengabel | 140 mm | Fleischgabel aus einem Stück im Gesenk geschmiedet, aus Edelstahl, rostfrei, spülmaschinenfest, gelber Griff
STUBAI Küchengabel | 140 mm | Fleischgabel aus einem Stück im Gesenk geschmiedet, aus Edelstahl, rostfrei, spülmaschinenfest, gelber Griff
STUBAI Küchengabel | 140 mm | Fleischgabel aus einem Stück im Gesenk geschmiedet, aus Edelstahl, rostfrei, spülmaschinenfest, gelber Griff
STUBAI Küchengabel | 140 mm | Fleischgabel aus einem Stück im Gesenk geschmiedet, aus Edelstahl, rostfrei, spülmaschinenfest, gelber Griff
STUBAI Küchengabel | 140 mm | Fleischgabel aus einem Stück im Gesenk geschmiedet, aus Edelstahl, rostfrei, spülmaschinenfest, gelber Griff
STUBAI Küchengabel | 140 mm | Fleischgabel aus einem Stück im Gesenk geschmiedet, aus Edelstahl, rostfrei, spülmaschinenfest, gelber Griff
STUBAI Küchengabel | 140 mm | Fleischgabel aus einem Stück im Gesenk geschmiedet, aus Edelstahl, rostfrei, spülmaschinenfest, gelber Griff
STUBAI Küchengabel | 140 mm | Fleischgabel aus einem Stück im Gesenk geschmiedet, aus Edelstahl, rostfrei, spülmaschinenfest, gelber Griff
Artikel-Nr.:
     6593-Stubai-75100201
Hersteller:
     Stubai Zmv
Herst.-Nr.:
     75100201
EAN/GTIN:
     9002793860015
Suchbegriffe:
Aufschnittgabel
Bratengabel
Fleischgabel
Küchengabel

Die STUBAI Tranchiergabel ist ein unverzichtbares Werkzeug für Profiköche und Hobbyküche gleichermaßen. Hergestellt aus hochwertigem, rostfreiem Chrom-Molybdän-Edelstahl bietet diese Gabel eine beeindruckende Härte von 55 HRC. Durch die Spezialhärtung wird eine maximale Stabilität und Langlebigkeit gewährleistet, wodurch sich anspruchsvolle Aufgaben auch langfristig mühelos erledigen lassen. Die Gabel ermöglicht ein leichtes Durchdringen von Geflügel, Gemüse, Fisch und Fleisch sowie anderen Lebensmitteln. Der ergonomische POM-Schutzgriff sorgt selbst bei längeren Einsatzzeiten für einen rutschsicheren Halt und für eine komfortable Handhabung. Der Griff ist spülmaschinenfest, speziell vernietet und verfügt über eine fugendichte Verschweißung mit der Klinge. Mit diesen Eigenschaften entspricht die Tranchiergabel den höchsten Standards für Lebensmittelsicherheit und Hygiene. Egal, ob Sie ein professioneller Koch sind oder einfach gerne in der Küche experimentieren, die STUBAI Küchengabel wird Ihr zuverlässiger Begleiter sein. Durch ihr hochwertiges Material wird sie zu einer perfekten Ergänzung in einer vollständigen Küchenausstattung. Entdecken Sie jetzt die Präzision und Qualität der STUBAI Tranchiergabel und erleben Sie das Vergnügen des Kochens auf einem neuen Niveau!

Weitere Informationen:
Technische Daten:
<ul> <li>Qualitätsstahl: Die Spitzen aus rostfreiem Chrom-Molybdän-Edelstahl, auf 55 HRC gehärtet, garantiert maximale Stabilität und Langlebigkeit <li>Die Küchengabel verfügt über Spezialhärtung und ermöglichen müheloses Durchdringen von Fleisch, Wurst, Käse &amp; Gemüse sowie anderen Lebensmitteln <li>Im Gesenk geschmiedet: Die einteilige Tranchiergabel verfügt über eine herausragende Stabilität und Langlebigkeit <li>Ergonomischer Schutzgriff: Die Küchengabel besitzt einen ergonomischen und rutschsicheren Schutzgriff aus hochwertigem Polyoxymethylen für eine komfortable und sichere Handhabung <li>Einfache Reinigung: Der spülmaschinenfeste Schutzgriff ist fugendicht mit der Klinge verbunden und entspricht damit den höchsten Standards für Lebensmittelsicherheit und Hygiene
Weitere Suchbegriffe: Tranchiergabel, Vorlege-Gabeln, Vorlegegabeln, Wurstgabel, aufschnittgabel, fleisch-gabel, Grill-gabel, Schnitz-gabel, Tranchier-gabel, Servier-gabel, Wurst, gemuese Gemüse, braten-gabel, aufschnitt-gabel, tranchier-besteck, spülmaschinenfest, aus, Edelstahl, rostfrei, Küche, Gastronomie, profi, edelstahl, grill, bräter, geflügel-schere
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,62*
€ 62,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,87*
€ 61,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,32*
€ 58,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,52*
€ 57,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,24*
€ 56,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,99*
€ 47,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.