| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6593-Stubai-752905 Herst.-Nr.: 752905 EAN/GTIN: 9002793704180 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das Messerset ArtNr. 752905 der "Serie Lady Line" aus dem Hause STUBAI ist ein unverzichtbares Werkzeug für Küchenprofis und Hobbyköche gleichermaßen. Das Küchenmesserset beinhaltet vier hochwertige Küchenmesser sowie eine Vorlegegabel, die Ihnen bei verschiedenen Schneidearbeiten helfen. Jedes Messer ist sorgfältig gestaltet und vereint erstklassige Materialien und fortschrittliche Fertigungstechniken. Die Klingen dieser Küchenmesser sind aus rostfreiem Chrom-Molybdän-Edelstahl gefertigt, der aus einem einzigen Stück geschmiedet wurde. Durch eine Spezialhärtung, balligen Schliff und Handabzug sind die Klingen besonders schneidhaltig und ermöglichen präzise Schnitte. Die Klingen sind fein ausgeschliffen und poliert, um eine glatte Oberfläche zu gewährleisten. Die spülmaschinenfesten Griffe der Schneidemesser sind aus hochwertigem, glasfaserverstärktem Polypropylen gefertigt und lassen sich leicht reinigen. Mit seiner handlichen und ergonomischen Form liegt der Griff bequem in der Hand und sorgt für eine optimale Kontrolle beim Schneiden. Die Griffe sind fugendicht verschweißt und speziell vernietet, um höchsten Lebensmittel- und Hygienevorschriften zu entsprechen. Dieses Messerset aus der „Serie Lady Line“ ist ideal für den Einsatz in der Küche und Gastronomie geeignet und besteht aus einem Kochmesser Mittelspitz 200 mm, einem Brotmesser 180 mm, einem Küchenmesser Mittelspitz 160 mm, eine Vorlegegabel gerade 135mm sowie ein Gemüsemesser 90 mm, welche die perfekte Kombination für vielfältige Schneidearbeiten sind. Sie sind unverzichtbare Küchenwerkzeuge für Profiköche und alle, die Wert auf erstklassige Schneidleistung legen. Das STUBAI Messerset wird in einem praktischen Karton geliefert. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 222.00 mm | Breite: | 56.00 mm | Höhe: | 328.00 mm | Technische Daten: | <ul> <li>Hochwertiges Messerset von STUBAI, Kochmesser Mittelspitz 200 mm, Brotmesser 180 mm, Küchenmesser Mittelspitz 160 mm, Vorlegegabel gerade 135mm und Gemüsemesser 90 mm <li>Die Küchenmesser von STUBAI verfügen über einen fein ausgeschliffenen und polierten Klingenrand, eine Spezialhärtung, einen balligen Schliff sowie Handabzug und sorgen für eine außergewöhnliche Schneidleistung und präzise Schnitte <li>Klingen aus rostfreiem Chrom-Molybdän-Edelstahl, die sich durch präzises Schneiden und anhaltende Qualität auszeichnet <li>Jedes Küchenmesser besitzt einen ergonomisch rutschsicheren Schutzgriff aus hochwertigem, glasfaserverstärktem Polypropylen & sorgt für eine komfortable und sichere Handhabung während des Servierens <li>Spülmaschinenfester Griff, fugendichte Verschweißung und spezielle Vernietung des Griffs entsprechen den höchsten Standards für Lebensmittelsicherheit und Hygiene |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Gemüsemesser, Salatmesser, Spickmesser, Allzweckmesser, Fleischmesser, Kochmesser, Kochmesser Set, Schlagmesser, Universalmesser (Gastronomie), Zerteilmesser, Gastronomie-Messersatz, Küchenmesser-Satz, Küchenmesser-Set, Küchenmessersatz, Küchenmesserset, Messerblock bestückt, Messerblock gefüllt, Fisch-Serviergabeln, Fisch-Vorlegegabeln, Fischserviergabeln, Fischvorlegegabel, Servier-Gabeln, Serviergabeln, Aufschnittgabel, Bratengabel, Fleischgabel, Küchengabel, Tranchiergabel, Vorlege-Gabeln, Vorlegegabeln, Wurstgabel, stubai brotmesser, gemüsemesser, Messerset, Scharfes, geschmiedetes, Schälmesser, Küchenmesser, Vorlegegabel, Obstmesser, gemuese, Lebensmittel, spülmaschinenfest, Edelstahl, rostfrei, knippchen, Küche, Gastronomie, kitchen, paring, fruit, knife |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |