| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6593-Stubai-756605 Herst.-Nr.: 756605 EAN/GTIN: 9002793700519 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das Messerset der "Serie Tirol" aus dem Hause STUBAI ist ein unverzichtbares Werkzeug für Küchenprofis und Hobbyköche gleichermaßen. Das Küchenmesserset beinhaltet vier hochwertige Küchenmesser sowie eine Vorlegegabel, die Ihnen bei verschiedenen Schneidearbeiten helfen. Jedes Messer ist sorgfältig gestaltet und vereint erstklassige Materialien und fortschrittliche Fertigungstechniken. Die Klingen dieser Küchenmesser sind aus rostfreiem Chrom-Molybdän-Edelstahl gefertigt, der aus einem einzigen Stück geschmiedet wurde. Durch eine Spezialhärtung, balligen Schliff und Handabzug sind die Klingen besonders schneidhaltig und ermöglichen präzise Schnitte. Die Klingen sind fein ausgeschliffen und poliert, um eine glatte Oberfläche zu gewährleisten. Die Griffe der Schneidemesser sind aus spülmaschinenfestem POM-Schutzmaterial gefertigt und lassen sich leicht reinigen. Sie sind in einer handlichen, ergonomischen Form gestaltet, die eine komfortable und sichere Handhabung ermöglicht. Die Griffe sind fugendicht verschweißt und speziell vernietet, um höchsten Lebensmittel- und Hygienevorschriften zu entsprechen. Dieses Messerset aus der „Serie Tirol“ ist ideal für den Einsatz in der Küche und Gastronomie geeignet und besteht aus einem Gemüsemesser mit 80 mm Klinge, einem Allzweckmesser mit 150 mm Klinge, einem Kochmesser mit 160 mm Klinge, einem Küchenmesser mit Mittelspitz und 180 mm Klinge sowie eine Vorlegegabel mit 110 mm, welche die perfekte Kombination für vielfältige Schneidearbeiten sind. Sie sind unverzichtbare Küchenwerkzeuge für Profiköche und alle, die Wert auf erstklassige Schneidleistung legen. Das STUBAI Messerset wird in einem praktischen Karton geliefert. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 382.00 mm | Breite: | 198.00 mm | Höhe: | 70.00 mm | Technische Daten: | <ul> <li>Hochwertiges Messerset von STUBAI, bestehend aus fünf Messern: Gemüsemesser 80 mm, Allzweckmesser 150 mm, Kochmesser 160 mm, Küchenmesser mit Mittelspitz 180 mm und Vorlegegabel 110 mm <li>Die Küchenmesser von STUBAI verfügen über einen fein ausgeschliffenen und polierten Klingenrand, eine Spezialhärtung, einen balligen Schliff sowie Handabzug und sorgen für eine außergewöhnliche Schneidleistung und präzise Schnitte <li>Klingen aus rostfreiem Chrom-Molybdän-Edelstahl, geschmiedet aus einem einzigen Stück für herausragende Stabilität und Langlebigkeit <li>Der ergonomisch geformte Griff aus POM-Schutzmaterial liegt angenehm in der Hand und bietet eine komfortable Handhabung <li>Spülmaschinenfester Griff, fugendichte Verschweißung und spezielle Vernietung des Griffs entsprechen den höchsten Standards für Lebensmittelsicherheit und Hygiene |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Fleischmesser, Kochmesser, Kochmesser Set, Schlagmesser, Universalmesser (Gastronomie), Zerteilmesser, Gastronomie-Messersatz, Küchenmesser-Satz, Küchenmesser-Set, Küchenmessersatz, Küchenmesserset, Messerblock bestückt, Messerblock gefüllt, Fisch-Serviergabeln, Fisch-Vorlegegabeln, Fischserviergabeln, Fischvorlegegabel, Servier-Gabeln, Serviergabeln, Aufschnittgabel, Bratengabel, Fleischgabel, Küchengabel, Tranchiergabel, Vorlege-Gabeln, Vorlegegabeln, Wurstgabel, kochmesser stubai, gemüsemesser, Messerset, Scharfes, geschmiedetes, Schälmesser, Küchenmesser, Vorlegegabel, Obstmesser, gemuese, Lebensmittel, spülmaschinenfest, Edelstahl, rostfrei, knippchen, Küche, Gastronomie, kitchen, paring, fruit, knife |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |