Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STUBAI hochwertiges Fleischerstichmesser | 240 mm | Küchenmesser zum Schneiden von Steaks, Braten und Fleischgerichte, spülmaschinenfest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STUBAI hochwertiges Fleischerstichmesser | 240 mm | Küchenmesser zum Schneiden von Steaks, Braten und Fleischgerichte, spülmaschinenfest
STUBAI hochwertiges Fleischerstichmesser | 240 mm | Küchenmesser zum Schneiden von Steaks, Braten und Fleischgerichte, spülmaschinenfest
STUBAI hochwertiges Fleischerstichmesser | 240 mm | Küchenmesser zum Schneiden von Steaks, Braten und Fleischgerichte, spülmaschinenfest
STUBAI hochwertiges Fleischerstichmesser | 240 mm | Küchenmesser zum Schneiden von Steaks, Braten und Fleischgerichte, spülmaschinenfest
Artikel-Nr.:
     6593-Stubai-757007
Hersteller:
     Stubai Zmv
Herst.-Nr.:
     757007
EAN/GTIN:
     9002793700595
Suchbegriffe:
Fleischgerichte
Allzweckmesser
Fleischmesser
Kochmesser
Dieses STUBAI Fleischerstichmesser wurde entwickelt, um Ihnen bei der zielgenauen Verarbeitung von Fleisch eine herausragende Leistung zu bieten. Die Klinge des Fleischstichmessers besteht aus hochwertigem Edelstahl, der nicht nur außergewöhnliche Schärfe aufweist, sondern auch gegen Rost und Korrosion beständig ist. Diese Klinge wurde speziell für präzise Stiche und Schnitte entwickelt, um Fleischstücke mühelos zu durchdringen und zu schneiden. Der charakteristische braune Holzgriff des Messers verleiht nicht nur einen Hauch von Eleganz, sondern bietet auch einen angenehmen Griff, der während des Gebrauchs optimalen Komfort bietet. Die ausgewogene Gewichtsverteilung zwischen Klinge und Griff sorgt für eine stabile Handhabung und ermöglicht es Ihnen, präzise Stechbewegungen auszuführen. Ob in der Profiküche, in Fleischverarbeitungsbetrieben oder für den anspruchsvollen Hobbykoch – das STUBAI Fleischstichmesser ist eine unverzichtbare Ergänzung für präzises Arbeiten
Weitere Informationen:
Länge:
450.00 mm
Breite:
50.00 mm
Höhe:
30.00 mm
Technische Daten:
<ul><li>Präzise Fleischverarbeitung: Das STUBAI Fleischstichmesser wurde speziell für präzise Stiche und Schnitte entwickelt, um Fleisch mühelos zu durchdringen und zu schneiden<li>Hochwertiger Edelstahl: Die Klinge aus hochwertigem Edelstahl zeichnet sich durch außergewöhnliche Schärfe aus und ist gleichzeitig rost- und korrosionsbeständig<li>Eleganter Holzgriff: Der charakteristische braune Holzgriff verleiht nicht nur eine ästhetische Note, sondern bietet auch einen komfortablen Griff für angenehme Handhabung<li>Ausgewogene Balance: Die ausgeglichene Gewichtsverteilung zwischen Klinge und Griff sorgt für Stabilität und ermöglicht präzise Stechbewegungen beim Arbeiten<li>Vielseitige Anwendung: Perfekt für Profiküchen, Fleischverarbeitungsbetriebe und anspruchsvolle Hobbyköche, bietet das STUBAI Fleischstichmesser eine unverzichtbare Präzision bei der Fleischzubereitung
Weitere Suchbegriffe: Kochmesser Set, Schlagmesser, Universalmesser (Gastronomie), Zerteilmesser, kochmesser stubai, allzweckmesser, Scharfes, Fleischerstichmesser, Steakmesser, Gemüsemesser, Fleischermesser, Filetiermesser, Pariermesser, Fischfilitiermesser, Küchenmesser, Lachsmesser, gemuese, Fleischerei, Lebensmittel, Edelstahl, Küche, kitchen, paring, meat, knife
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,40*
€ 38,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,13*
€ 38,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,27*
€ 36,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,97*
€ 34,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,60*
€ 34,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.