Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STUBAI Ausbeinmesser | 120 mm | Küchenmesser aus Edelstahl, rostfrei, mit Holzgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STUBAI Ausbeinmesser | 120 mm | Küchenmesser aus Edelstahl, rostfrei, mit Holzgriff
STUBAI Ausbeinmesser | 120 mm | Küchenmesser aus Edelstahl, rostfrei, mit Holzgriff
STUBAI Ausbeinmesser | 120 mm | Küchenmesser aus Edelstahl, rostfrei, mit Holzgriff
STUBAI Ausbeinmesser | 120 mm | Küchenmesser aus Edelstahl, rostfrei, mit Holzgriff
STUBAI Ausbeinmesser | 120 mm | Küchenmesser aus Edelstahl, rostfrei, mit Holzgriff
STUBAI Ausbeinmesser | 120 mm | Küchenmesser aus Edelstahl, rostfrei, mit Holzgriff
Artikel-Nr.:
     6593-Stubai-759101
Hersteller:
     Stubai Zmv
Herst.-Nr.:
     759101
EAN/GTIN:
     9002793700984
Suchbegriffe:
Ausbein-Messer
Ausbeinmesser
Allzweckmesser
Fleischmesser

Das STUBAI Ausbeinmesser ist ein herausragendes Werkzeug für alle Fleischliebhaber und Profiköche, die höchste Ansprüche an Schärfe, Stabilität und Langlebigkeit stellen. Mit seiner hochwertigen und scharfen Klinge aus rostfreiem Chrom-Molybdän-Edelstahl, die auf beeindruckende 55 HRC gehärtet ist, garantiert dieses Messer erstklassige Schneidergebnisse. Das Geheimnis seiner außergewöhnlichen Schneidleistung liegt in der Spezialhärtung. Der ballige Nass-Schliff und der Handabzug tragen zusätzlich dazu bei, dass präzise Schnitte mühelos gelingen. Egal, ob es darum geht, Knochen herauszulösen oder Fett und Sehnen zu entfernen - mit dem STUBAI Ausbeinmesser erledigen Sie jede Herausforderung mit Leichtigkeit. So können Sie sich darauf verlassen, dass dieses vielseitige Fleischermesser auch bei anspruchsvollen Aufgaben standhält und Ihnen über lange Zeit treue Dienste leistet. Der ergonomisch geformte Schutzgriff aus hochwertigem Holz bietet eine rutschsichere und komfortable Handhabung. Selbst bei längeren Einsätzen ermüden Ihre Hände nicht und Sie behalten die volle Kontrolle über das Messer. Der Griff ist fugendicht mit der Klinge verbunden und gewährleistet somit eine optimale Hygiene. Mit diesen Eigenschaften entspricht des STUBAI Ausbeinmesser den höchsten Standards für Lebensmittelsicherheit und Hygiene. Kurz gesagt, das STUBAI Ausbeinmesser ist ein herausragendes Werkzeug für alle Profis und Hobbyköche, die Präzision, Qualität und Zuverlässigkeit suchen.

Weitere Informationen:
Länge:
344.00 mm
Breite:
80.00 mm
Höhe:
56.00 mm
Technische Daten:
<ul> <li>Qualitätsstahl: Die scharfe Schneide aus rostfreiem Chrom-Molybdän-Edelstahl, auf 55 HRC gehärtet, garantiert maximale Stabilität und Langlebigkeit <li>Scharfe Schneide: Die Spezialhärtung, der ballige Nass-Schliff und der Handabzug gewährleisten eine hohe und beständige Schneidleistung <li>Vielseitige Verwendung: Das Messer eignet sich hervorragend zum Herauslösen und Entfernen von Knochen, Fett und Sehnen <li>Ergonomischer Schutzgriff: Das Ausbeinmesser besitzt einen ergonomischen und rutschsicheren Schutzgriff aus hochwertigem Holz für eine komfortable und sichere Handhabung <li>Einfache Reinigung: Der Schutzgriff ist fugendicht mit der Klinge verbunden und entspricht damit den höchsten Standards für Lebensmittelsicherheit und Hygiene
Weitere Suchbegriffe: Kochmesser, Kochmesser Set, Schlagmesser, Universalmesser (Gastronomie), Zerteilmesser, kochmesser stubai, allzweckmesser, Geflügelmesser, Küchenmesser, Garnitur, im, Freien, scharf, küche, Profi, Stechmesser, Fleisch, Metzgermesser, Metzgereibedarf, spülmaschinenfest, Edelstahl, rostfrei, kitchen, knife, Fleischerei, Zerlegemesser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.