Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STUBAI Abhäutemesser mit Holzgriff | 150 mm | Hautmesser aus Edelstahl, rostfrei, spülmaschinenfest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STUBAI Abhäutemesser mit Holzgriff | 150 mm | Hautmesser aus Edelstahl, rostfrei, spülmaschinenfest
STUBAI Abhäutemesser mit Holzgriff | 150 mm | Hautmesser aus Edelstahl, rostfrei, spülmaschinenfest
STUBAI Abhäutemesser mit Holzgriff | 150 mm | Hautmesser aus Edelstahl, rostfrei, spülmaschinenfest
STUBAI Abhäutemesser mit Holzgriff | 150 mm | Hautmesser aus Edelstahl, rostfrei, spülmaschinenfest
Artikel-Nr.:
     6593-Stubai-759202
Hersteller:
     Stubai Zmv
Herst.-Nr.:
     759202
EAN/GTIN:
     9002793701059
Suchbegriffe:
Abhäute-Messer
Abhäutemesser
Häute-Messer
Häutemesser
Entdecken Sie das Abhäutemesser von STUBAI - ein professionelles Werkzeug für Metzger und Jäger! Mit seiner hochwertigen Klinge aus rostfreiem Chrom-Molybdän-Edelstahl, welche auf 55 HRC gehärtet ist, bietet dieses Hautmesser eine hohe Schneidleistung und Langlebigkeit. Die Klinge wird durch eine Spezialhärtung besonders schneidhaltig und ermöglicht durch ihren balligen Nass-Schliff und dem Handabzug sehr präzise Schnitte. Der fein ausgeschliffene und polierte Klingenrand ermöglicht exaktes Schneiden. Der Griff des Abhäutemessers besteht aus Holz und ist leicht zu reinigen. Seine ergonomische Form sorgt für eine komfortable und rutschsichere Handhabe und gewährleistet ein präzises Schneiden. Der Griff ist fugendicht mit der Klinge verschweißt und speziell vernietet und entspricht somit den höchsten Lebensmittel- und Hygienevorschriften. Mit diesem Hautmesser besitzen Sie ein zuverlässiges vielseitiges Werkzeug, das in Fleischereien, Schlacht- und Zerlegebetrieben unentbehrlich ist. Auch bei Hausschlachtungen wird das Abhäutemesser eingesetzt und gehört außerdem zur Standartausrüstung eines jeden Jägers. Überzeugen Sie sich selbst von der hervorragenden Verarbeitung und Funktionalität dieses Spezialmessers und genießen Sie die erstklassige Qualität bei Ihrer Arbeit.
Weitere Informationen:
Länge:
325.00 mm
Breite:
60.00 mm
Höhe:
30.00 mm
Technische Daten:
<ul><li>Qualitätsstahl: Die scharfe Klinge aus rostfreiem Chrom-Molybdän-Edelstahl, auf 55 HRC gehärtet, garantiert maximale Stabilität und Langlebigkeit<li>Scharfe Schneide: Die Spezialhärtung, der ballige Nass-Schliff und der Handabzug gewährleisten eine hohe und beständige Schneidleistung<li>Vielseitige Verwendung: Auch als Hautmesser oder Skinner bekannt, ermöglicht das Abhäutemesser das Abtrennen von Haut und Fell, ohne dabei das Fleisch zu beschädigen<li>Ergonomischer Schutzgriff: Das Abhäutemesser besitzt einen ergonomischen und rutschsicheren Schutzgriff aus Holz für eine komfortable und sichere Handhabung<li>Hohe Lebensmittelsicherheit: Der Schutzgriff ist fugendicht mit der Klinge verbunden und entspricht damit den höchsten Standards für Lebensmittelsicherheit und Hygiene
Weitere Suchbegriffe: Fleischereimesser, Fleischermesser, Metzgermesser, Schlachtemesser, Schlachtermesser, Schlachtmesser, fleischermesser, Filetier-messer, Abhaeute-messer, Haeute-messer, Küchen-messer, Koch-messer, Profi, scharf, fleisch, fisch, Pilz-messer, Schlachter-messer, Garnitur, spülmaschinenfest, Edelstahl, rostfrei, jaeger-messer, kitchen, knife, skinner, Haut-messer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,93*
€ 46,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,48*
€ 45,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,75*
€ 42,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,03*
€ 41,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,50*
€ 41,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,38*
€ 33,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.