Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STUBAI Torten- und Aufschnittmesser spitze breite Klinge | 240/30 mm | Konditormesser aus Edelstahl mit Holzgriff, zum Schneiden von Torten, Kuchen, Gebäck und andere Speisen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STUBAI Torten- und Aufschnittmesser spitze breite Klinge | 240/30 mm | Konditormesser aus Edelstahl mit Holzgriff, zum Schneiden von Torten, Kuchen, Gebäck und andere Speisen
STUBAI Torten- und Aufschnittmesser spitze breite Klinge | 240/30 mm | Konditormesser aus Edelstahl mit Holzgriff, zum Schneiden von Torten, Kuchen, Gebäck und andere Speisen
STUBAI Torten- und Aufschnittmesser spitze breite Klinge | 240/30 mm | Konditormesser aus Edelstahl mit Holzgriff, zum Schneiden von Torten, Kuchen, Gebäck und andere Speisen
STUBAI Torten- und Aufschnittmesser spitze breite Klinge | 240/30 mm | Konditormesser aus Edelstahl mit Holzgriff, zum Schneiden von Torten, Kuchen, Gebäck und andere Speisen
Artikel-Nr.:
     6593-Stubai-759801
Hersteller:
     Stubai Zmv
Herst.-Nr.:
     759801
EAN/GTIN:
     9002793701325
Suchbegriffe:
Aufschnitt-Messer
Aufschnittmesser
Wurst-Messer
Wurstmesser

Das STUBAI Torten- und Aufschnittmesser ist ein hochwertiges Küchenwerkzeug, das speziell für die Bedürfnisse anspruchsvoller Konditoren und Köche entwickelt wurde. Mit seinen herausragenden Eigenschaften setzt es neue Maßstäbe in puncto Qualität, Stabilität und Langlebigkeit. Die Klinge des Messers besteht aus rostfreiem Chrom-Molybdän-Edelstahl und wurde auf beeindruckende 55 HRC gehärtet. Dieser Prozess verleiht der Klinge eine außergewöhnliche Schärfe und Härte, die auch bei intensiver Nutzung lange erhalten bleibt. Für eine besonders feine Schneidleistung und müheloses Schneiden wurde die Klinge mit einem balligen Nass-Schliff und Handabzug versehen. Diese aufwendige Bearbeitung sorgt dafür, dass das Messer mühelos durch Torten, Kuchen und Aufschnitt gleitet und präzise Schnitte ermöglicht. Der ergonomische Griff des STUBAI Küchenmessers besteht aus rutschfestem Holz. Durch die fugendichte Verbindung mit der Klinge ist der Griff besonders hygienisch und leicht zu reinigen. Dieses hochwertige Konditormesser erfüllt die höchsten Standards für Lebensmittelsicherheit und Hygiene, was es zu einem unverzichtbaren Werkzeug in jeder professionellen Küche macht. Egal, ob Sie als Konditor kunstvolle Torten kreieren oder als Koch delikate Aufschnittplatten anrichten - mit dem STUBAI Torten- und Aufschnittmesser haben Sie stets ein zuverlässiges und präzises Werkzeug an Ihrer Seite.

Weitere Informationen:
Länge:
430.00 mm
Breite:
80.00 mm
Höhe:
45.00 mm
Technische Daten:
<ul> <li>Hochwertige Klinge aus rostfreiem Chrom-Molybdän-Edelstahl, auf 55 HRC gehärtet für maximale Stabilität und Langlebigkeit <li>Spezialhärtung, balliger Nass-Schliff und Handabzug des Tortenmessers von STUBAI sorgen für eine außergewöhnliche Schneidleistung und präzise Schnitte <li>Das vielseitige Konditormesser ermöglich präzises Schneiden von Kuchen, Torten und anderem Gebäck und ist ein unverzichtbarer Helfer in der privaten Küche oder in der Profi-Gastronomie <li>Das Schneidemesser besitzt einen ergonomisch rutschsicheren Holzgriff und sorgt für eine komfortable und sichere Handhabung <li>Pflegeleicht: Einfach von Hand abspülen und trocken wischen, um die Qualität und Schärfe der Klinge zu erhalten
Weitere Suchbegriffe: Bäckermesser, Konditormesser, Konditorsäge, Kuchen-Schneidhilfe, Kuchenmesser, Kuchenschneidhilfe, Tortenmesser, bäckermesser, Küchenmesser, Schneidemesser, Haushaltsmesser, tortenmesser, konditormesser, Garnitur, kuchenmesser, Edelstahl, rostfrei, Küche, knife, scharf, Profi, Gastronomie, klinge, lang
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,01*
€ 52,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,11*
€ 50,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,22*
€ 47,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,56*
€ 47,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,79*
€ 46,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,95*
€ 38,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.