Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STUBAI Streichpalette geschmiedet | 260 mm | Streichmesser Tortenspachtel aus Edelstahl zum Bestreichen, Dekorieren von Kuchen & Torten, spülmaschinenfest, für Küche, Konditorei...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STUBAI Streichpalette geschmiedet | 260 mm | Streichmesser Tortenspachtel aus Edelstahl zum Bestreichen, Dekorieren von Kuchen & Torten, spülmaschinenfest, für Küche, Konditorei...
STUBAI Streichpalette geschmiedet | 260 mm | Streichmesser Tortenspachtel aus Edelstahl zum Bestreichen, Dekorieren von Kuchen & Torten, spülmaschinenfest, für Küche, Konditorei...
STUBAI Streichpalette geschmiedet | 260 mm | Streichmesser Tortenspachtel aus Edelstahl zum Bestreichen, Dekorieren von Kuchen & Torten, spülmaschinenfest, für Küche, Konditorei...
STUBAI Streichpalette geschmiedet | 260 mm | Streichmesser Tortenspachtel aus Edelstahl zum Bestreichen, Dekorieren von Kuchen & Torten, spülmaschinenfest, für Küche, Konditorei...
STUBAI Streichpalette geschmiedet | 260 mm | Streichmesser Tortenspachtel aus Edelstahl zum Bestreichen, Dekorieren von Kuchen & Torten, spülmaschinenfest, für Küche, Konditorei...
Artikel-Nr.:
     6593-Stubai-764002
Hersteller:
     Stubai Zmv
Herst.-Nr.:
     764002
EAN/GTIN:
     9002793701653
Suchbegriffe:
Bäckermesser
Konditormesser
Konditorsäge
Kuchen-Schneidhilfe

Entdecken Sie die vielseitige Streichpalette von STUBAI - das ideale Werkzeug für Küche und Konditorei, um Ihre Backkreationen perfekt zu präsentieren! Mit diesem hochwertigen Tortenspachtel werden das Dekorieren und Glattstreichen von Kuchen und Torten zum Kinderspiel. Die Klinge des Palettenmessers ist aus rostfreiem Chrom-Molybdän-Edelstahl gefertigt und wird aus einem einzigen Stück geschmiedet. Dadurch bietet sie eine außergewöhnliche Stabilität und Langlebigkeit. Durch die spezielle Härtung, den balligen Schliff und den Handabzug ist die Klinge besonders schneidhaltig und ermöglicht präzise Schnitte. Sie wurde sorgfältig fein ausgeschliffen und poliert, um Ihnen ein makelloses Ergebnis zu liefern. Der Griff des Streichmessers ist aus hochwertigem POM-Schutzmaterial gefertigt, das spülmaschinenfest und leicht zu reinigen ist. Mit seiner handlichen und ergonomischen Form liegt er angenehm in der Hand und ermöglicht Ihnen eine präzise Kontrolle bei der Verwendung. Der Griff ist fugendicht verschweißt und speziell vernietet, um höchsten Hygieneanforderungen gerecht zu werden. Sie können ihn bedenkenlos verwenden, da er den strengen Lebensmittel- und Hygienevorschriften entspricht. Diese Tortenspatel eignet sich nicht nur für den professionellen Einsatz in der Gastronomie, sondern auch für den Gebrauch zu Hause. Sie ermöglicht Ihnen ein gleichmäßiges Verteilen von Cremes, Glasuren und Füllungen auf Ihren Kuchen und Torten. Verleihen Sie Ihren Backkreationen einen professionellen Touch und präsentieren Sie sie in perfekter Optik. Die Spatel von STUBAI wird Ihnen dabei helfen, Ihre Kuchen und Torten in wahre Meisterwerke zu verwandeln. Vertrauen Sie auf die Qualität und Funktionalität der Streichpalette von der "Serie Tirol" und lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf.

Weitere Informationen:
Länge:
418.00 mm
Breite:
48.00 mm
Höhe:
12.00 mm
Technische Daten:
<ul> <li>Hochwertige Streichpalette aus rostfreiem Chrom-Molybdän-Edelstahl, die sich durch anhaltende Qualität auszeichnet <li>Vielseitiges Streichmesser von STUBAI verfügt über Spezialhärtung, balligen Schliff sowie Handabzug und ist perfekt zum Dekorieren, Glattstreichen und Präsentieren von Kuchen und Torten <li>Die fein ausgeschliffene und polierte Klinge des Tortenspachtels sorgt für ein makelloses Ergebnis beim Dekorieren und Glattstreichen von Kuchen und Torten <li>Der ergonomisch geformte Griff aus Schutzmaterial liegt angenehm in der Hand und bietet eine komfortable Handhabung <li>Spülmaschinenfester Griff, fugendichte Verschweißung und spezielle Vernietung des Griffs entsprechen den höchsten Standards für Lebensmittelsicherheit und Hygiene
Weitere Suchbegriffe: Kuchenmesser, Kuchenschneidhilfe, Tortenmesser, Confiseriepalette, Glasurmesser, Konditor-Palette, Konditorpalette, Kuchenpalette, Palette (Gastronomie), Tortenpalette, glasurmesser, Spatel, Spatula, Streichmesser, Streichpalette, Winkelpalette, Spachtel, Kuchen, Torte, Backen, Glattstreichen, Dekoration, Dekorieren, Lebensmittel, spülmaschinenfest, aus, Edelstahl, rostfrei, Küche, Konditorei, Bäckerei, Gastronomie, kitchen, paring, linkshänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,40*
€ 101,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,14*
€ 98,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,26*
€ 96,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,70*
€ 94,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,87*
€ 78,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.