| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6593-Stubai-764132 Herst.-Nr.: 764132 EAN/GTIN: 9002793846828 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Winkelpalette mit 4 Schlitzen von STUBAI ist das perfekte Werkzeug für eine mühelose Zubereitung Ihrer Lieblingsgerichte. Mit einer scharfen Klinge aus rostfreiem Chrom-Molybdän-Edelstahl, die aus einem einzigen Stück geschmiedet wurde, garantiert diese Palette eine herausragende Haltbarkeit und Langlebigkeit. Dank der Spezialhärtung, des balligen Schliffs und des Handabzugs ist die Klinge fein ausgeschliffen und poliert, um ein präzises Schneiden zu ermöglichen. Der ergonomische, rutschsichere Schutzgriff aus hochwertigem Polypropylen sorgt für einen bequemen und sicheren Griff, auch wenn Ihre Hände feucht sind. Der Griff ist zudem spülmaschinenfest und erfüllt die höchsten Standards für Lebensmittelsicherheit und Hygiene, dank der fugendichten Verschweißung und speziellen Vernietung. Besonders hervorzuheben sind die 4 Schlitze auf der Klinge der Winkelpalette. Diese Schlitze ermöglichen ein einfaches Abfließen von überschüssigem Öl und Fett, was zu gesünderen und weniger fettigen Mahlzeiten führt. Die Winkelpalette eignet sich ideal als Pfannenwender zum Umdrehen von Fleisch, Fisch oder Gemüse in der Pfanne oder auf dem Grill. Auch zum Dekorieren von Torten, Cupcakes und anderen Desserts eignet sich die Winkelpalette hervorragend. Mit der scharfen Klinge können Sie Sahne, Cremes oder Zuckerguss gleichmäßig auftragen und Muster oder Verzierungen gestalten. Egal, ob Sie Profikoch oder Hobbykoch sind, diese Palette wird Ihnen helfen, Ihre Kochkünste auf das nächste Level zu bringen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 310.00 mm | Breite: | 70.00 mm | Höhe: | 55.00 mm | Technische Daten: | <ul><li>Hochwertige Winkelpalette aus rostfreiem Chrom-Molybdän-Edelstahl, geschmiedet aus einem einzigen Stück für maximale Stabilität und Langlebigkeit<li>Vielseitige Winkelpalette von STUBAI verfügt über Spezialhärtung, balligen Schliff sowie Handabzug und ist perfekt für die Zubereitung und das Servieren von Lebensmitteln<li>4 Schlitze auf der Klinge des Schlitzwenders ermöglichen einfaches Abfließen von überschüssigem Öl und Fett<li>Der ergonomisch geformte Griff aus hochwertigem Polypropylen liegt angenehm in der Hand und bietet eine komfortable Handhabung<li>Spülmaschinenfester Griff, fugendichte Verschweißung und spezielle Vernietung des Griffs entsprechen den höchsten Standards für Lebensmittelsicherheit und Hygiene |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kuchenmesser, Kuchenschneidhilfe, Tortenmesser, Confiseriepalette, Glasurmesser, Konditor-Palette, Konditorpalette, Kuchenpalette, Palette (Gastronomie), Tortenpalette, bäckermesser 31cm, glasurmesser, Spatel, Spatula, Streichmesser, Streichpalette, Winkelpalette, Pfannenwender, Schlitzwender, Fleisch, Sreak, Fisch, Spachtel, Kuchen, Torte, Backen, Glattstreichen, spülmaschinenfest, aus, Edelstahl, rostfrei, Küche, Konditorei, Bäckerei, Gastronomie, kitchen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |