| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Stubai-773004 Herst.-Nr.: 773004 EAN/GTIN: 9002793702209 |
| |
|
| | |
| Dieses STUBAI Fleischmaschinenmesser aus robustem Edelstahl wurde präzise entwickelt, um die Effizienz Ihrer Küchenmaschine zu steigern und Ihnen zuverlässige Ergebnisse bei der Zubereitung von Fleischgerichten zu bieten. Mit seiner scharfen Schneidekante und der langlebigen Konstruktion aus Edelstahl bewältigt dieses Fleischmaschinenmesser mühelos das Zerkleinern, Hacken und Verarbeiten von Fleisch in unterschiedlichen Konsistenzen. Ganz gleich, ob Sie Fleisch für Burger, Bratwurst oder Ragouts zubereiten, dieses Ersatzmesser gewährleistet gleichmäßige und präzise Ergebnisse. Die einfache Montage dieses Ersatzteils ermöglicht es Ihnen, das Fleischmaschinenmesser problemlos in Ihre Küchenmaschine einzusetzen. Der Edelstahl sorgt nicht nur für anhaltende Schärfe, sondern ist auch leicht zu reinigen und beständig gegenüber Korrosion. Damit können Sie sicher sein, dass Ihre Küchenmaschine lange Zeit optimale Leistung erbringt. Ganz gleich, ob Sie Hobbykoch sind oder Ihre Küchenmaschine in der professionellen Gastronomie einsetzen, das STUBAI Fleischmaschinenmesser aus Edelstahl ist ein unverzichtbares Werkzeug, um Ihre kulinarischen Kreationen auf die nächste Stufe zu heben. Weitere Informationen: | | Länge: | 75.00 mm | Breite: | 75.00 mm | Höhe: | 20.00 mm | Technische Daten: | <ul><li>Hochwertiges Ersatzmesser: Das STUBAI Fleischmaschinenmesser aus Edelstahl ist ein erstklassiges Ersatzteil für Ihre Küchenmaschine, das die Leistungsfähigkeit verbessert<li>Vielseitige Fleischverarbeitung: Mit scharfer Schneidekante und langlebiger Edelstahlkonstruktion eignet sich das Ersatzmesser ideal für das Zerkleinern, Hacken und Verarbeiten von Fleisch in verschiedenen Konsistenzen<li>Präzise Ergebnisse: Gleichmäßige und präzise Ergebnisse beim Zubereiten von Fleischgerichten wie Burgern, Bratwurst und Ragouts sind dank des Fleischmaschinenmessers gewährleistet<li>Einfache Montage und Wartung: Die unkomplizierte Montage ermöglicht es, das Ersatzmesser schnell in Ihre Küchenmaschine einzusetzen. Edelstahl sorgt nicht nur für anhaltende Schärfe, sondern ist auch leicht zu reinigen und korrosionsbeständig<li>Vielseitige Anwendung: Perfekt für Profiküchen, Fleischverarbeitungsbetriebe und anspruchsvolle Hobbyköche, bietet das STUBAI Fleischmaschinenmesser eine unverzichtbare Präzision bei der Fleischzubereitung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Scharfes, Fleischmaschinenmesser, Ersatzteil, Zubehör, Fleischmesser, Fleischermesser, Filetiermesser, Pariermesser, Küchenmesser, Lachsmesser, Kochmesser, Fleischerei, Lebensmittel, Edelstahl, Küche, kitchen, paring, meat, knife, für |
| | |
| |