Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STUBAI verzinkte Backschaufel 300 mm | Pfannenwender aus Edelstahl für die Zubereitung und das Servieren von Pizza, Brot, Kuchen & anderen Backwaren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STUBAI verzinkte Backschaufel 300 mm | Pfannenwender aus Edelstahl für die Zubereitung und das Servieren von Pizza, Brot, Kuchen & anderen Backwaren
STUBAI verzinkte Backschaufel 300 mm | Pfannenwender aus Edelstahl für die Zubereitung und das Servieren von Pizza, Brot, Kuchen & anderen Backwaren
STUBAI verzinkte Backschaufel 300 mm | Pfannenwender aus Edelstahl für die Zubereitung und das Servieren von Pizza, Brot, Kuchen & anderen Backwaren
STUBAI verzinkte Backschaufel 300 mm | Pfannenwender aus Edelstahl für die Zubereitung und das Servieren von Pizza, Brot, Kuchen & anderen Backwaren
STUBAI verzinkte Backschaufel 300 mm | Pfannenwender aus Edelstahl für die Zubereitung und das Servieren von Pizza, Brot, Kuchen & anderen Backwaren
Artikel-Nr.:
     6593-Stubai-775002
Hersteller:
     Stubai Zmv
Herst.-Nr.:
     775002
EAN/GTIN:
     9002793703282
Suchbegriffe:
Backschaufel
Bratenwender
Bratwender
Fischbackschaufel
Die verzinkte Backschaufel von STUBAI ist ein unverzichtbares Werkzeug für alle Backliebhaber und Profibäcker und kann vielseitig als Pfannenwender, Brotschaufel, Pfannenheber und Pizzaschieber verwendet werden. Mit ihrer robusten Konstruktion und hochwertigen Verzinkung bietet sie eine ausgezeichnete Haltbarkeit und Widerstandsfähigkeit gegen Rost. Die Backschaufel verfügt über eine großzügig dimensionierte, rechteckige Fläche, die perfekt geeignet ist, um Pizza, Brot, Kuchen und andere Backwaren sicher und mühelos aus dem Ofen zu holen. Die glatte Oberfläche ermöglicht ein einfaches Abheben und Transferieren der heißen Backwaren, ohne dass diese beschädigt werden. Dank des langen Stiels liegt die Backschaufel gut in der Hand und ermöglicht eine komfortable und sichere Handhabung. Der Stiel ist ebenfalls verzinkt und bietet somit eine hohe Beständigkeit gegen Korrosion. Zudem ist er hitzebeständig, sodass Sie die Backschaufel bedenkenlos in heißen Öfen verwenden können. Die verzinkte Backschaufel ist nicht nur funktional, sondern auch leicht zu reinigen. Einfach abwischen oder abspülen, und schon ist sie wieder einsatzbereit. Sie ist ein zuverlässiges Werkzeug, das Ihnen jahrelang bei Ihren Backabenteuern zur Seite stehen wird. Egal, ob Sie ein professioneller Bäcker sind oder einfach nur gerne zu Hause backen, die verzinkte Backschaufel ist das ideale Werkzeug, um Ihre Backkreationen mit Leichtigkeit zu handhaben und zu präsentieren.
Weitere Informationen:
Länge:
326.00 mm
Breite:
78.00 mm
Höhe:
30.00 mm
Technische Daten:
<ul><li>Hochwertiges Küchenwerkzeug mit Rostbeständigkeit: Diese Backschaufel wurde mit hoher Qualität und Sorgfalt hergestellt. Die Verzinkung schützt sie vor Rost und sorgt für eine lange Lebensdauer<li>Robuste Konstruktion: Der Pfannenwender ist stabil konstruiert und kann den Anforderungen des Backens mühelos standhalten<li>Großzügig dimensionierte Fläche: Mit ihrer rechteckigen Form bietet die Backschaufel ausreichend Platz, um Pizza, Brot, Kuchen und andere Backwaren sicher und einfach aus dem Ofen zu holen, ohne sie zu beschädigen. <li>Komfortable Handhabung: Der lange Stiel ermöglicht eine bequeme Handhabung, ist hitzebeständig und kann problemlos in heißen Öfen verwendet werden<li>Pflegeleicht: Die Backschaufel lässt sich leicht reinigen. Einfach abwischen oder abspülen, und sie ist wieder einsatzbereit. So sparen Sie Zeit und können sich auf das Wesentliche konzentrieren - das Backen!
Weitere Suchbegriffe: Grillwender, Kippbratpfannenschaufel, Küchenspachtel, Pfannenschaufel, Pfannkuchenschaufel, Pfannenwender, stubai pfannenwender, pfannenwender, Spatel, Spatula, Streichpalette, Winkelpalette, Schlitzwender, Fleisch, Steak, Fisch, Spachtel, Kuchen, Torte, Backen, Pfannenheber, spülmaschinenfest, aus, Edelstahl, rostfrei, Küche, Konditorei, Bäckerei, Gastronomie, kitchen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.