Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STUBAI Pellkartoffelgabel | 50 mm | Gabel aus Edelstahl, rostfrei, spülmaschinenfest, Spieße für Mais, Apfel, Pellkartoffeln und Grill


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STUBAI Pellkartoffelgabel | 50 mm | Gabel aus Edelstahl, rostfrei, spülmaschinenfest, Spieße für Mais, Apfel, Pellkartoffeln und Grill
STUBAI Pellkartoffelgabel | 50 mm | Gabel aus Edelstahl, rostfrei, spülmaschinenfest, Spieße für Mais, Apfel, Pellkartoffeln und Grill
STUBAI Pellkartoffelgabel | 50 mm | Gabel aus Edelstahl, rostfrei, spülmaschinenfest, Spieße für Mais, Apfel, Pellkartoffeln und Grill
STUBAI Pellkartoffelgabel | 50 mm | Gabel aus Edelstahl, rostfrei, spülmaschinenfest, Spieße für Mais, Apfel, Pellkartoffeln und Grill
STUBAI Pellkartoffelgabel | 50 mm | Gabel aus Edelstahl, rostfrei, spülmaschinenfest, Spieße für Mais, Apfel, Pellkartoffeln und Grill
Artikel-Nr.:
     6593-Stubai-780101
Hersteller:
     Stubai Zmv
Herst.-Nr.:
     780101
EAN/GTIN:
     9002793925738
Suchbegriffe:
Pellkartoffel-Gabel
Pellkartoffelgabel
pellkartoffelgabel

Die STUBAI Pellkartoffelgabel ist ein unverzichtbarer Begleiter in jeder Küche und ein unentbehrliches Besteck für Grillabende am Lagerfeuer. Hergestellt aus hochwertigem Edelstahl und mit einem ergonomischem Schutzgriff versehen, bietet diese Gabel nicht nur herausragende Qualität sondern auch vielseitige Anwendungsmöglichkeiten. Die Pellkartoffelgabel von STUBAI wird aus hochwertigem Edelstahl gefertigt, was sowohl  der Robustheit als auch ihrer Langlebigkeit dient. Ob Kartoffeln, Maiskolben, Spieße für den Grill oder köstliche Apfelspieße – mit diesem nützlichen Piekser können sie verschiedene Lebensmittel halten und zubereiten. Dank des schlanken Designs der Gabel liegt sie angenehm in der Hand und ermöglicht präzises Aufspießen von Lebensmitteln. Sie ist leicht und kompakt um sie gut zu transportieren und ist somit ein idealer Begleiter zu jeder Grillparty, zum Picknick oder zum Campingausflug. Dank seiner einfachen Reinigung ist dieses Küchenwerkzeug auch nach dem Gebrauch leicht zu pflegen, sie lässt sich leicht abspülen und ist spülmaschinenfest. Die STUBAI Pellkartoffelgabel ist ein unverzichtbares Besteck und ein Profi-Küchenhelfer, der Sie bei der Zubereitung kulinarischer Köstlichkeiten unterstützt. Mit ihrer hochwertigen Verarbeitung, ihrer Vielseitigkeit in der Anwendung und ihrem ansprechenden Design gehört dieses Küchengadget zu einem unverzichtbaren Küchenwerkzeug und erleichtert mit Sicherheit den Alltag in der Küche.

Weitere Informationen:
Länge:
292.00 mm
Breite:
50.00 mm
Höhe:
50.00 mm
Bullet 1:
<p><span style="color:#000000;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="line-height:107%">Qualitätsstahl: Die scharfen Spitzen der Gabel, aus rostfreiem Chrom-Molybdän-Edelstahl, &nbsp;garantiert maximale Stabilität und Langlebigkeit</span></span></span></span></p>
Bullet 2:
<p class="MsoNoSpacing"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Praktisch und Handlich: Dank der drei Zinken der Pellkartoffelgabel wird die Kartoffel sicher festgehalten und sie kann geschält werden, ohne sich dabei zu verbrennen</span></span></p>
Bullet 3:
<p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="line-height:107%">Vielseitig einsetzbar: Neben dem Halten der heißen Kartoffel während des Schälens kann der Piekser auch beim Grillen als Maiskolbenhalter verwendet werden</span></span></span></p>
Bullet 4:
<p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="line-height:107%">Ergonomischer Schutzgriff: Die Pellkartoffelgabel liegt gut in der Hand und besitzt einen ergonomischen und rutschsicheren Schutzgriff aus hochwertigem Polypropylen für eine komfortable und sichere Handhabung</span></span></span></p>
Bullet 5:
<p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="line-height:107%">Einfache Reinigung: Der spülmaschinenfeste Schutzgriff ist fugendicht mit der Klinge verbunden und entspricht damit den höchsten Standards für Lebensmittelsicherheit und Hygiene</span></span></span></p>
Technische Daten:
<ul> <li>Qualitätsstahl: Die scharfen Spitzen der Gabel, aus rostfreiem Chrom-Molybdän-Edelstahl, &nbsp;garantiert maximale Stabilität und Langlebigkeit <li>Praktisch und Handlich: Dank der drei Zinken der Pellkartoffelgabel wird die Kartoffel sicher festgehalten und sie kann geschält werden, ohne sich dabei zu verbrennen <li>Vielseitig einsetzbar: Neben dem Halten der heißen Kartoffel während des Schälens kann der Piekser auch beim Grillen als Maiskolbenhalter verwendet werden <li>Ergonomischer Schutzgriff: Die Pellkartoffelgabel liegt gut in der Hand und besitzt einen ergonomischen und rutschsicheren Schutzgriff aus hochwertigem Polypropylen für eine komfortable und sichere Handhabung <li>Einfache Reinigung: Der spülmaschinenfeste Schutzgriff ist fugendicht mit der Klinge verbunden und entspricht damit den höchsten Standards für Lebensmittelsicherheit und Hygiene
Weitere Suchbegriffe: Edelstahl, gabel, holz, maiskolben, kartoffel, spieße, für, mais, spiesse, grill, apfel, pellkartoffeln, halter, profi, küchenhelfer, besteck, pellkartoffel, piekser, schäler, stockbrot, gabeln, kartoffeln, lagerfeuer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,14*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.