| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6593-Stubai-890451 Herst.-Nr.: 890451 EAN/GTIN: 9002793938271 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der STUBAI Industrieschutzhelm PETASUS ist ein Kopfschutz für anspruchsvolle Arbeitsumgebungen in der Bauindustrie, Forstwirtschaft und Fabriken. Mit nur 560 g Gewicht bietet er optimalen Schutz bei minimaler Belastung, ideal für eine lange Tragzeit. Dieser Helm erfüllt die EN 397 Norm und schützt den Kopf zuverlässig vor Stößen und Verletzungen. Dank seiner Anpassbarkeit kann er leicht mit verschiedenen Zubehörteilen wie Visieren, Gehörschutz und Stirnlampen ausgestattet werden, um individuellen Anforderungen gerecht zu werden. Der PETASUS Helm bietet nicht nur hochwertige Sicherheit, sondern auch einen komfortablen Sitz. Das verstellbare Trageband und das gepolsterte Innenfutter gewährleisten einen bequemen und sicheren Sitz, selbst bei langen Arbeitseinsätzen. Verlassen Sie sich auf STUBAI für erstklassigen Kopfschutz in jeder industriellen Umgebung. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bullet 1: | <p class="MsoNoSpacing" style="text-align:justify"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="line-height:107%">Anpassbarkeit: Dieser Helm kann leicht mit verschiedenen Zubehörteilen wie Visieren, Gehörschutz und Stirnlampen ausgestattet werden, um den individuellen Anforderungen gerecht zu werden</span></span></span></p> | Bullet 2: | <p class="MsoNoSpacing" style="text-align:justify"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="line-height:107%">Leicht und strapazierfähig: Mit nur 560 g Gewicht bietet der Helm optimalen Schutz bei minimaler Belastung, ideal für langfristige Anwendungen</span></span></span></p> | Bullet 3: | <p class="MsoNoSpacing" style="text-align:justify"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="line-height:107%">Stoß- und Kopfschutz: Der Industrieschutzhelm schützt den Kopf vor Stößen und Verletzungen, gewährleistet Sicherheit in anspruchsvollen Arbeitsumgebungen</span></span></span></p> | Bullet 4: | <p class="MsoNoSpacing" style="text-align:justify"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="line-height:107%">Hochwertige Sicherheit: Der PETASUS erfüllt höchste Sicherheitsstandards und bietet zuverlässigen Schutz in industriellen Umgebungen</span></span></span></p> <p class="MsoNoSpacing" style="text-align:justify"> </p> | Bullet 5: | <p><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="line-height:107%">Komfortabler Sitz: Mit seinem verstellbaren Trageband und gepolstertem Innenfutter gewährleistet der Helm einen bequemen und sicheren Sitz</span></span></span></p> | Technische Daten: | <ul> <li>Anpassbarkeit: Dieser Helm kann leicht mit verschiedenen Zubehörteilen wie Visieren, Gehörschutz und Stirnlampen ausgestattet werden, um den individuellen Anforderungen gerecht zu werden <li>Leicht und strapazierfähig: Mit nur 560 g Gewicht bietet der Helm optimalen Schutz bei minimaler Belastung, ideal für langfristige Anwendungen <li>Stoß- und Kopfschutz: Der Industrieschutzhelm schützt den Kopf vor Stößen und Verletzungen, gewährleistet Sicherheit in anspruchsvollen Arbeitsumgebungen <li>Hochwertige Sicherheit: Der PETASUS erfüllt höchste Sicherheitsstandards und bietet zuverlässigen Schutz in industriellen Umgebungen <li>Komfortabler Sitz: Mit seinem verstellbaren Trageband und gepolstertem Innenfutter gewährleistet der Helm einen bequemen und sicheren Sitz |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: kopfschutzhelm, Sicherheitshelm, Schutzhelm, Kopfschutz, Arbeitshelm, Bauhelm, Helmschale, Sturzhelm, PSA-Helm, Helmsicherheit, Helmsystem, Helmschutz, Helmzubehör, Helmgurt, Berufshelm, Arbeitsschutz, Kopfschutznormen, Helmjustierung, Helmklasse, Kopfschutzstandard |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |