| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6593-Stubai-901007 Herst.-Nr.: 901007 EAN/GTIN: 9002793952437 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der Spirit Kletterhelm von STUBAI schützt Ihren Kopf beim Klettern zuverlässig vor Steinschlägen. Er ist mit seinen 280 g superleicht und gleichzeitig robust. Die Polster im Inneren sorgen für einen bequemen Tragekomfort. Damit der Helm perfekt sitzt, können Sie ihn mit einem Rädchen am Hinterkopf enger oder weiter stellen. Er passt bei einem Kopfumfang von 55 bis 60 cm. Der Kinnriemen ist ebenfalls verstellbar und hat zusätzlich einen weichen Kinnschutz. Mit den großzügigen, seitlichen Belüftungsöffnungen ist für eine gute Luftzirkulation im Innern gesorgt. Außerdem verfügt der Spirit Kletterhelm über eine Stirnlampenhalterung, sodass Klettern in der Dämmerung oder ein zeitiger Aufstieg am Gipfeltag mit entsprechender Stirnlampe auch kein Problem darstellt. - Gewicht: 280 Gramm
- Farbe zur Auswahl: Schwarz oder Orange
- Größenverstellung: 55 – 60 cm Kopfumfang
- Geprüft nach Norm EN 12492, UIAA 106
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | schwarz | Länge: | 270.00 mm | Breite: | 230.00 mm | Höhe: | 185.00 mm | Bullet 1: | <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:Verdana,Geneva,sans-serif;"><span style="font-size:16px;"><span style="line-height:107%">Topmoderner und ultraleichter Kletterhelm dank der Verwendung von Polycarbonat (In-Mold Technologie)</span></span></span></p> | Bullet 2: | <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:Verdana,Geneva,sans-serif;"><span style="font-size:16px;"><span style="line-height:107%">Vielseitig einsetzbar: Der Stubai Spirit eignet sich für diverse Disziplinen in der Vertikalen: Bergsteigen, Sportklettern, Klettersteige, Skitouren oder einfach nur als Schutz vor Steinschlag</span></span></span></p> | Bullet 3: | <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:Verdana,Geneva,sans-serif;"><span style="font-size:16px;"><span style="line-height:107%"><span style="color:black">Praktisch: Der robuste Kletter-Helm ist mit einer stabilen Stirnlampenhalterung ausgestattet, um auch in der Dunkelheit der Nacht den Überblick zu behalten</span></span></span></span></p> | Bullet 4: | <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:Verdana,Geneva,sans-serif;"><span style="font-size:16px;"><span style="line-height:107%"><span style="color:black">Passend für jede Kopfform: </span>Der SPIRIT kann mittels Stellrad und verstellbarem Kinnriemen einfach und schnell an jede Kopfform angepasst werden und ist für einen Kopfumfang von 55 – 60 cm geeignet</span></span></span></p> | Bullet 5: | <p><span style="font-family:Verdana,Geneva,sans-serif;"><span style="font-size:16px;"><span style="line-height:107%">Zuverlässiger Schutz: Der Berg-Helm ist geprüft nach EU Norm 12492 und sorgt damit für den optimalen Schutz beim Klettern und Bergsteigen</span></span></span></p> | Technische Daten: | <ul> <li>Topmoderner und ultraleichter Kletterhelm dank der Verwendung von Polycarbonat (In-Mold Technologie) <li>Vielseitig einsetzbar: Der Stubai Spirit eignet sich für diverse Disziplinen in der Vertikalen: Bergsteigen, Sportklettern, Klettersteige, Skitouren oder einfach nur als Schutz vor Steinschlag <li>Praktisch: Der robuste Kletter-Helm ist mit einer stabilen Stirnlampenhalterung ausgestattet, um auch in der Dunkelheit der Nacht den Überblick zu behalten <li>Passend für jede Kopfform: Der SPIRIT kann mittels Stellrad und verstellbarem Kinnriemen einfach und schnell an jede Kopfform angepasst werden und ist für einen Kopfumfang von 55 – 60 cm geeignet <li>Zuverlässiger Schutz: Der Berg-Helm ist geprüft nach EU Norm 12492 und sorgt damit für den optimalen Schutz beim Klettern und Bergsteigen |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: für, Kletterer, Kletterkopfschutz, Gipfelhelm, Kletterschutzhelm, Kletterkaskade, Helm, Bergsport, Kletterkopfbedeckung, Steinschlaghelm, Felsenschutzhelm |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |