| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6593-Stubai-907064P Herst.-Nr.: 907064P EAN/GTIN: 9002793944333 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der STUBAI Chalkbag ist aus festem Material gefertigt und bleibt von selbst aufrecht stehen. Damit ist er sowohl als Chalk-Bag am Klettergurt als auch als Boulderbag geeignet. Das Verschlusssystem aus reißfester Schnur und hochwertigem Nylon verhindert ungewolltes Austreten von Magnesia. Dadurch gehört dreckige Kleidung der Vergangenheit an. Eine große Bürstenschlaufe dient als Halterung für deine Kletterbürste. Innen ist der Sack mit leichtem Fleece-Innenfutter bestückt. Dank des zusätzlichen Bauchgurt-Riemens sitzt der Magnesium Beutel beim Klettern und Bouldern sicher und rutschfest. Der STUBAI Chalk-Bag ist dein perfekter Begleiter für lange Klettertouren oder hartnäckige Boulder-Probleme. Farbe petrol Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 200.00 mm | Breite: | 180.00 mm | Höhe: | 30.00 mm | Bullet 1: | <p><span style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><span style="color:black">Zuverlässig: Dank der perfekten Größe und Öffnung des Chalk-Bags kannst du deine Hände kinderleicht einkalken. Somit kannst du dich schnellstmöglich wieder auf das Bouldern und den nächsten Griff konzentrieren.</span></span></span></span></p> | Bullet 2: | <p class="MsoNoSpacing"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">Extra: Eine große Bürstenschlaufe dient als Halterung für deine Kletterbürste.</span></span></span></p> | Bullet 3: | <p class="MsoNoSpacing"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">Robust: Das Verschlusssystem aus reißfester Schnur und hochwertigem Nylon verhindert ungewolltes Austreten von Magnesia. Dadurch gehört dreckige Kleidung der Vergangenheit an. </span></span></span></p> | Bullet 4: | <p class="MsoNoSpacing"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">Standfest: Dank des neuen Designs steht der Kreidebeutel von selbst aufrecht. Lästiges Umkippen wird somit vermieden und du verschwendest kein Magnesia mehr.</span></span></span></p> | Bullet 5: | <p class="MsoNoSpacing"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">Praktisch: Dank des zusätzlichen Bauchgurt-Riemens sitzt der Magnesium Beutel beim Klettern und Bouldern sicher und rutschfest. Der STUBAI Chalk-Bag ist dein perfekter Begleiter für lange Klettertouren oder hartnäckige Boulder-Probleme.</span></span></span></p> | Technische Daten: | <ul> <li> <p>Zuverlässig: Dank der perfekten Größe und Öffnung des Chalk-Bags kannst du deine Hände kinderleicht einkalken. Somit kannst du dich schnellstmöglich wieder auf das Bouldern und den nächsten Griff konzentrieren. <li> <p>Extra: Eine große Bürstenschlaufe dient als Halterung für deine Kletterbürste. <li> <p>Robust: Das Verschlusssystem aus reißfester Schnur und hochwertigem Nylon verhindert ungewolltes Austreten von Magnesia. Dadurch gehört dreckige Kleidung der Vergangenheit an. <li> <p>Standfest: Dank des neuen Designs steht der Kreidebeutel von selbst aufrecht. Lästiges Umkippen wird somit vermieden und du verschwendest kein Magnesia mehr. <li> <p>Praktisch: Dank des zusätzlichen Bauchgurt-Riemens sitzt der Magnesium Beutel beim Klettern und Bouldern sicher und rutschfest. Der STUBAI Chalk-Bag ist dein perfekter Begleiter für lange Klettertouren oder hartnäckige Boulder-Probleme. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: bag, magnesium, beutel, magnesia, kletter, kalk, set, groß, tasche, für, magnesiumbeutel, kreidebeutel, magnesiabeutel, kalkbeutel, sack, kalksack, chalkbeutel, boulderbag |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |