| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6593-Stubai-930610 Herst.-Nr.: 930610 EAN/GTIN: 9002793828640 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die STUBAI Bohrhakenlasche PROTECT ist die perfekte Ergänzung für Kletterer, die Wert auf Sicherheit und Karabinerschonung legen. Mit ihrer abgerundeten Auflagefläche sorgt sie dafür, dass deine Karabiner nicht unnötig beansprucht werden, was ihre Lebensdauer verlängert und das Risiko von Materialermüdung minimiert. Was diese Hakenlasche besonders auszeichnet, ist ihre Vielseitigkeit. Sie kann im Notfall auch als Zwischenhaken zum Abseilen verwendet werden, was dir in kritischen Situationen zusätzliche Sicherheit bietet. Das gibt dir die Gewissheit, dass du auf dein Equipment vertrauen kannst, wenn es darauf ankommt. Die STUBAI Bohrhakenlasche PROTECT wird aus hochwertigem rostfreiem Stahl gefertigt und erfüllt die strengen Anforderungen der EN 959 Norm. Das bedeutet, dass sie den höchsten Qualitäts- und Sicherheitsstandards entspricht und in verschiedenen Klettersituationen eingesetzt werden kann. Mit einem Gewicht von nur 40 g fügt sie sich nahtlos in dein Kletterequipment ein, ohne dich unnötig zu belasten. Sie ist speziell für Expressanker mit einem Durchmesser von 10 mm konzipiert, was sie zur idealen Wahl für alle Kletterer macht, die auf der Suche nach einer zuverlässigen und robusten Hakenlasche sind. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 262.00 mm | Breite: | 190.00 mm | Höhe: | 14.00 mm | Bullet 1: | <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:Verdana,Geneva,sans-serif;"><span style="font-size:16px;">Karabinerschonend: Die abgerundete Auflagefläche der STUBAI Bohrhakenlasche PROTECT schützt deine Karabiner und verlängert ihre Lebensdauer</span></span></p> | Bullet 2: | <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:Verdana,Geneva,sans-serif;"><span style="font-size:16px;">Vielseitig einsetzbar: Diese Hakenlasche kann im Notfall auch als Zwischenhaken zum Abseilen genutzt werden, was zusätzliche Sicherheit bietet</span></span></p> | Bullet 3: | <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:Verdana,Geneva,sans-serif;"><span style="font-size:16px;">Hochwertige Materialien: Gefertigt aus rostfreiem Stahl und geprüft nach EN 959, erfüllt sie die höchsten Qualitäts- und Sicherheitsstandards</span></span></p> | Bullet 4: | <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:Verdana,Geneva,sans-serif;"><span style="font-size:16px;">Leichtgewicht: Mit nur 40 g Gewicht belastet sie dich nicht unnötig und passt perfekt zu Expressankern mit 10 mm Durchmesser</span></span></p> | Bullet 5: | <p><span style="font-family:Verdana,Geneva,sans-serif;"><span style="font-size:16px;">Vertrauenswürdiges Zubehör: Die STUBAI Bohrhakenlasche PROTECT ist eine zuverlässige Ergänzung für dein Kletterequipment und sorgt für eine sichere und angenehme Klettererfahrung</span></span></p> | Technische Daten: | <ul> <li>Karabinerschonend: Die abgerundete Auflagefläche der STUBAI Bohrhakenlasche PROTECT schützt deine Karabiner und verlängert ihre Lebensdauer. <li>Vielseitig einsetzbar: Diese Hakenlasche kann im Notfall auch als Zwischenhaken zum Abseilen genutzt werden, was zusätzliche Sicherheit bietet. <li>Hochwertige Materialien: Gefertigt aus rostfreiem Stahl und geprüft nach EN 959, erfüllt sie die höchsten Qualitäts- und Sicherheitsstandards. <li>Leichtgewicht: Mit nur 40 g Gewicht belastet sie dich nicht unnötig und passt perfekt zu Expressankern mit 10 mm Durchmesser. <li>Vertrauenswürdiges Zubehör: Die STUBAI Bohrhakenlasche PROTECT ist eine zuverlässige Ergänzung für dein Kletterequipment und sorgt für eine sichere und angenehme Klettererfahrung. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Klettermutter, Kletteranker, Fixpunkt, Kletterausrüstung, Felsklettern, Sicherungspunkt, Kletterequipment, Kletterverankerung, Kletterhaken, Bergsteigen, Kletterrouten, Kletterzubehör, Alpinismus |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |