Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abseilachter | Stubai Abseilgerät zum Klettern, Achter, Sicherungsgerät, Kletterausrüstung zum Bergsteigen, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abseilachter | Stubai Abseilgerät zum Klettern, Achter, Sicherungsgerät, Kletterausrüstung zum Bergsteigen, Rot
Abseilachter | Stubai Abseilgerät zum Klettern, Achter, Sicherungsgerät, Kletterausrüstung zum Bergsteigen, Rot
Artikel-Nr.:
     6593-Stubai-988125
Hersteller:
     Stubai Zmv
Herst.-Nr.:
     988125
EAN/GTIN:
     9002793866321
Suchbegriffe:
Abseilachter
Abseilgerät
Einstiegsicherungssgerät
abseilgerät

Dieser große Abseilachter ermöglicht zügiges Abseilen beim Klettern, Bergsteigen, Canyoning und anderen Spezialanwendungen.

Der Abseilachter Standard ist aus geschmiedetem Aluminium und mit roter Eloxierung.

Weitere Informationen:
Länge:
264.00 mm
Breite:
196.00 mm
Höhe:
20.00 mm
Bullet 1:
<p><span style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif"><span style="color:black">Leichtes Sicherungsgerät und Abseilgerät </span></span></span></span></p>
Bullet 2:
<p><span style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif"><span style="color:black">Geeignet für Klettern, Bergsteigen, Baumklettern, Rettung, Höhlenforschung, Höhenarbeit, Feuerwehr usw. </span></span></span></span></p>
Bullet 3:
<p><span style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif"><span style="color:black">Vorteile: einfaches Handling und geringe Fehleranfälligkeit, bewährtes Abseilgerät &amp; Sicherungsgerät </span></span></span></span></p>
Bullet 4:
<p><span style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif"><span style="color:black">Zuverlässig: Geprüft nach Norm EN 15151-2, Bruchwert: 30 kN </span></span></span></span></p>
Bullet 5:
<p><span style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif"><span style="color:black">Gewicht: 109 g Abmessungen: 145 mm x 75 mm</span></span></span></span></p>
Technische Daten:
<ul> <li>Leichtes Sicherungsgerät und Abseilgerät <li>Geeignet für Klettern, Bergsteigen, Baumklettern, Rettung, Höhlenforschung, Höhenarbeit, Feuerwehr usw. <li>Vorteile: einfaches Handling und geringe Fehleranfälligkeit, bewährtes Abseilgerät &amp; Sicherungsgerät <li>Zuverlässig: Geprüft nach Norm EN 15151-2, Bruchwert: 30 kN <li>Gewicht: 109 g Abmessungen: 145 mm x 75 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.