| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6593-Stubai-S283941 Herst.-Nr.: S283941 EAN/GTIN: 9002793865935 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 41 teiliger Komplett Spenglersatz bestehend aus unten angeführten STUBAI Qualitäts Artikel zur Bearbeitung von Metalldächern, Fassadenblech und sämtlichen Anwendungen zur Metallbe- und Verarbeitung. Set bestehend aus: Nr. 1700 03 STUBAI Werkst. Schraubendreher transp. 3,5 mm Nr. 1700 04 STUBAI Werkst. Schraubendreher transp. 4,0 mm Nr. 1700 05 STUBAI Werkst. Schraubendreher transp. 5,5 mm Nr. 1710 02 STUBAI PH-Kreuzschlitz Schraubendreher 1/80 Nr. 1710 04 STUBAI PH-Kreuzschlitz Schraubendreher 2/100 Nr. 1039 02 STUBAI Flachmeissel CV 10mm Nr. 4420 02 STUBAI Senklot Birnenform 250 g Nr. 4431 25 STUBAI Fliesenlegerschnur 50 m, Ø 2,5 mm w. Nr. 1161 01 STUBAI Hohldreikantschaber 125 mm Nr. 3543 26 STUBAI Stemmeisen PP-Heft schw. 26 mm Nr. 4441 04 STUBAI Signierstift f. Bleche, Glas, 175 mm Nr. 2500 03 STUBAI Spitzzirkel 200 mm Nr. 2620 01 STUBAI Reißnadel gebogen 250 mm Nr. 2786 01 STUBAI Anreißschablone 1,3 mm gehärtet Nr. 2705 01 STUBAI Komb. Blechschere links, 280 mm Nr. 2700 01 STUBAI Komb. Blechschere rechts, 280 mm Nr. 2690 01 STUBAI Durchlaufschere 350 mm Nr. 1004 04 STUBAI Schlosserhammer Hickorystiel 200g Nr. 1004 06 STUBAI Schlosserhammer Hickorystiel 300g Nr. 1004 08 STUBAI Schlosserhammer Hickorystiel 500g Nr. 2820 02 STUBAI Falzzange gerade PVC, durchgest. 60 mm Nr. 2821 02 STUBAI Falzzange 45° , PVC, durchgest. 60 mm Nr. 2822 01 STUBAI Falzzange 90°, PVC, durchgest. 60 mm Nr. 2824 51 STUBAI Eck-Falzzange PVC, eingel. 60/ 280 mm Nr. 2795 01 STUBAI Falzaufbiegezange, PVC, eingel. 250 mm Nr. 2800 01 STUBAI Flachzange, PVC, durchgest. 240 mm Nr. 2810 01 STUBAI Rundzange, PVC, durchgest. 240 mm Nr. 2791 01 STUBAI Wulsten-Beißzange 250 mm Nr. 1079 05 STUBAI Beißzange poliert, Griff k. besch. 200 mm Nr. 1112 02 STUBAI Vorschneider aufgel. poliert 200 mm Nr. 2829 01 STUBAI Falzzange leicht, ger., eingel. PVC 24 mm Nr. 2830 01 STUBAI Falzzange leicht, 45°, eingel. 20 mm Nr. 2720 11 STUBAI Metallsägebogen leicht, HSS-Blatt, 12“ Nr. 2785 01 STUBAI Spengler Kunstst.-hammer keilform Nr. 2785 04 STUBAI Spengler Kunstst.-hammer eckig, bunt Nr. 2784 01 STUBAI Quetsch-Falzeisen Nr. 2782 01 STUBAI Eckschaleisen Nr. 2781 01 STUBAI Doppelfalzeisen Nr. 2780 02 STUBAI Schaleisen geschmiedet Nr. 2631 05 STUBAI Schlosserwinkel mit Anschlag 300 mm Nr. 4994 10 STUBAI Werkzeugkoffer m. Einsatz |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |