| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Stubai-S709007 Herst.-Nr.: S709007 EAN/GTIN: 9002793952352 |
|
|
| | |
| S7090 07 bestehend aus je 1 Stk: 7005 10, Formröhre 10mm breit 480mm lang 7005 18, Formröhre 18mm breit 480mm lang 7005 27, Schruppröhre 27mm breit 480mm lang 7020 15, Flachmeißel 15mm breit , 480mm lang 7020 30,Flachmeißel 30mm breit , 480mm lang 7024 20,Flachstahl 20mm breit , 490 mm lang 7050 06 Abstecher 15x6mm breit ,480mm lang Set in Holzkassette Weitere Informationen: | | Länge: | 600.00 mm | Breite: | 30.00 mm | Höhe: | 30.00 mm | Bullet 1: | Nr. 7090/ 7190 STUBAI HSS-Drechseleisen- Grundset 7-tlg. Bestehend aus je 1 Stk: 7005 10, 7005 18, 7005 27, 7020 15, 7020 30, 7024 20, 7050 06. Set in Holzkasette | Bullet 2: | S7090 07 bestehend aus je 1 Stk: 7005 10, Formröhre 10mm breit 480mm lang 7005 18, Formröhre 18mm breit 480mm lang 7005 27, Schruppröhre 27mm breit 480mm lang 7020 15, Flachmeißel 15mm breit , 480mm lang 7020 30,Flachmeißel 30mm breit , 480mm lang 7024 20,Flachstahl 20mm breit , 490 mm lang 7050 06 Abstecher 15x6mm breit ,480mm lang Set in Rolltasche | Bullet 3: | Es wird keine Holzkassette geliefert , es geht um die Darstellung des Inhalts | Technische Daten: | <p>Achtung ! <p>Holzkiste wird nicht mit geliefert , hier geht es um den Inhalt was in der Rolltasche ist |
|
| | |
| | | |
| |