| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6593-Stubai-S9000SET62 Herst.-Nr.: S9000SET62 EAN/GTIN: 9002793873893 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Smartes Sicherungs-Set bestehend aus dem Tuber STUBAI BC PRO und dem HMS Karabiner STUBAI HMS PRO EL mit Schraubsicherung. Der Tuber STUBAI BC PRO ist ein leichtes und kompaktes Sicherungs- und Abseilgerät. Das Gerät besticht durch geriffelte, V-förmige Bremskerben. Der aus geschmiedetem Aluminium hergestellte Tuber kann in zwei Positionen verwendet werden: entweder hohe Bremskraft an der geriffelten Seite oder weniger Bremsreibung an der gegenüberliegenden, glatten Seite. Die Seilausgabe funktioniert in beiden Positionen bestens. Perfekt geeignet für dynamisches Sichern und zum Abseilen. Das BC PRO ist seilschonend und verhindert lästiges Krangeln und sorgt so für eine lange Lebensdauer von Kletterseilen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bullet 1: | <p><span style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><span style="color:black">Smartes Sicherungs-Set bestehend aus dem Tuber STUBAI BC PRO und dem HMS Karabiner STUBAI HMS PRO EL mit Schraubsicherung</span></span></span></span></p> | Bullet 2: | <p class="MsoNoSpacing"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="color:black">Reibungsarmes Handling durch große Seilführungsschlitze </span></span></span></p> | Bullet 3: | <p><span style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><span style="color:black">Leichtes Gewicht von 157 g</span></span></span></span></p> | Bullet 4: | <p><span style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><span style="color:black">Sie können die Bremsreibung durch die geriffelten, V-förmigen Bremskerben kontrollieren</span></span></span></span></p> | Bullet 5: | <p><span style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><span style="color:black">Geeignet für Klettern, Bergsteigen, Eisklettern, Baumklettern, Rettung, technische Seilrettung, Kletterer und Sportkletterer</span></span></span></span></p> | Technische Daten: | <ul> <li>Smartes Sicherungs-Set bestehend aus dem Tuber STUBAI BC PRO und dem HMS Karabiner STUBAI HMS PRO EL mit Schraubsicherung <li> <p>Reibungsarmes Handling durch große Seilführungsschlitze <li> <p>Leichtes Gewicht von 157 g <li> <p>Sie können die Bremsreibung durch die geriffelten, V-förmigen Bremskerben kontrollieren <li> <p>Geeignet für Klettern, Bergsteigen, Eisklettern, Baumklettern, Rettung, technische Seilrettung, Kletterer und Sportkletterer <li> <p>Empfohlene Seildimensionen: Halb- oder Zwillingsseile von 7,7-9,5 mm, Einfachseile von 8,9-11 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |