Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vnut, Fase und Foldingfräser mit Wendemesser - Hartmetall Rechtslauf Schneide 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vnut, Fase und Foldingfräser mit Wendemesser - Hartmetall Rechtslauf Schneide 1
Vnut, Fase und Foldingfräser mit Wendemesser - Hartmetall Rechtslauf Schneide 1
Vnut, Fase und Foldingfräser mit Wendemesser - Hartmetall Rechtslauf Schneide 1
Vnut, Fase und Foldingfräser mit Wendemesser - Hartmetall Rechtslauf Schneide 1
Artikel-Nr.:
     6593-T-Briani-161.600.20.08
Hersteller:
     Briani
Herst.-Nr.:
     161.600.20.08
EAN/GTIN:
     4044385318424
Suchbegriffe:
VNUT
FASE
FOLDINGFRÄSER
WENDEMESSER

VNUT, FASE und FOLDINGFRÄSER mit Wendemesser - Hartmetall Rechtslauf Schneide 1

Weitere Informationen:
Ø - Drehrichtung:
Ø 40 - rechts
AL - GL - Schaft (mm):
35 - 118 - 20 x 50
Länge:
118.00 mm
Breite:
40.00 mm
Höhe:
40.00 mm
Technische Daten:
<p>Zur Auswahl: <ul> <li>Ø (mm): 35 (45°), 40 (60°), 38 (90°) oder 50 (91°) <li>Drehrichtung: Rechtslauf <li>Arbeitslänge (mm): 19, 25, 35 oder 42 <li>Gesamtlänge (mm): 77, 100 oder 118 <li>Schaft (mm): 12 x 40 oder 20 x 50
Weitere Suchbegriffe: Hartmetall, Rechtslauf, Schneide, 1, 91°
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,76*
€ 168,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,56*
€ 168,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,50*
€ 161,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,75*
€ 154,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,12*
€ 135,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.