Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderkopfbohrer aus Hartmetall, Rechts oder Links, Schneide 2/V2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderkopfbohrer aus Hartmetall, Rechts oder Links, Schneide 2/V2
Zylinderkopfbohrer aus Hartmetall, Rechts oder Links, Schneide 2/V2
Zylinderkopfbohrer aus Hartmetall, Rechts oder Links, Schneide 2/V2
Zylinderkopfbohrer aus Hartmetall, Rechts oder Links, Schneide 2/V2
Zylinderkopfbohrer aus Hartmetall, Rechts oder Links, Schneide 2/V2
Artikel-Nr.:
     6593-T-Briani-312.450.57.28
Hersteller:
     Briani
Herst.-Nr.:
     312.450.57.28
EAN/GTIN:
     4044385330921
Suchbegriffe:
Briani
ZYLINDERKOPFBOHRER
rechts
links

Zylinderkopfbohrer

  • Rechts oder Links
  • Hartmetall
  • Schneide 2/V2
Weitere Informationen:
Gesamtlänge - Schaft (mm):
57 - 10x26
Ø - Drehrichtung:
Ø 45 - rechts
Länge:
57.00 mm
Breite:
45.00 mm
Höhe:
45.00 mm
Technische Daten:
<p>Zur Auswahl: <ul> <li>Schneide: 2/V2 <li>Material: Hartmetall <li>Ø (mm): 15, 16, 18, 20, 22, 25, 26, 30, 32, 35, 40, 45 <li>Gesamtlänge (mm): 57, 70 <li>Schaft (mm): 10x26 <li>Drehrichtung: rechts oder links
Weitere Suchbegriffe: Hartmetall, Schneide2/V2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,38*
€ 57,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,37*
€ 57,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,27*
€ 53,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,19*
€ 52,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,44*
€ 51,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,23*
€ 43,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.