Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vnut, Schriftenfräser, Fase und Foldingfräser - Hartmetall Rechtslauf Schneide 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vnut, Schriftenfräser, Fase und Foldingfräser - Hartmetall Rechtslauf Schneide 2
Vnut, Schriftenfräser, Fase und Foldingfräser - Hartmetall Rechtslauf Schneide 2
Vnut, Schriftenfräser, Fase und Foldingfräser - Hartmetall Rechtslauf Schneide 2
Vnut, Schriftenfräser, Fase und Foldingfräser - Hartmetall Rechtslauf Schneide 2
Artikel-Nr.:
     6593-T-Briani-532.314.00800
Hersteller:
     Briani
Herst.-Nr.:
     532.314.00800
EAN/GTIN:
     4044385325705
Suchbegriffe:
Schriftenfräser
schriftenfräser

VNUT, SCHRIFTENFRÄSER, FASE und FOLDINGFRÄSER - Hartmetall Rechtslauf Schneide 2

Weitere Informationen:
Ø - Drehrichtung:
Ø 31.4 - rechts
AL - GL - Schaft (mm):
22 - 53 - 8
Länge:
53.00 mm
Breite:
31.00 mm
Höhe:
31.00 mm
Technische Daten:
<p>Zur Auswahl: <ul> <li>Ø (mm): 11 (30°), 14 (45°) oder 31.4&nbsp;(45°) <li>Drehrichtung: Rechtslauf <li>Arbeitslänge (mm): 13&nbsp;oder 22 <li>Gesamtlänge (mm): 45, 48&nbsp;oder 53 <li>Schaft (mm): 6 oder 8
Weitere Suchbegriffe: VNUT, SCHRIFTENFRÄSER, FASE, FOLDINGFRÄSER, Hartmetall, Rechtslauf, Schneide, 2, 45°
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,05*
€ 42,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,73*
€ 42,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,05*
€ 39,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,21*
€ 38,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,11*
€ 37,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.