Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viertelstabfräser - Hartmetall Rechtslauf Schneide 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Viertelstabfräser - Hartmetall Rechtslauf Schneide 2
Viertelstabfräser - Hartmetall Rechtslauf Schneide 2
Viertelstabfräser - Hartmetall Rechtslauf Schneide 2
Viertelstabfräser - Hartmetall Rechtslauf Schneide 2
Artikel-Nr.:
     6593-T-Briani-536.060.01200
Hersteller:
     Briani
Herst.-Nr.:
     536.060.01200
EAN/GTIN:
     4044385326108
Suchbegriffe:
Viertelstabfräser
viertelstabfräser

VIERTELSTABFRÄSER - Hartmetall Rechtslauf Schneide 2

Weitere Informationen:
Ø - Drehrichtung:
Ø 21 - rechts
AL - GL - Schaft (mm):
13 - 50 - 12
Länge:
50.00 mm
Breite:
21.00 mm
Höhe:
21.00 mm
Technische Daten:
<p>Zur Auswahl: <ul> <li>Ø (mm): 15 (R3), 17 (R4), 19 (R5), 21 (R6), 25 (R8), 29 (R10) oder 42 (R15) <li>Drehrichtung: Rechtslauf <li>Arbeitslänge (mm): 8; 10; 11; 13; 15; 17 oder 19 <li>Gesamtlänge (mm): 40; 45; 50; 60 oder 70 <li>Schaft (mm): 6; 8 oder 12 <li>Schneide: 2
Weitere Suchbegriffe: VIERTELSTABFRÄSER, Hartmetall, Rechtslauf, Schneide, 2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10, R15
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,69*
€ 25,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.