Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viertelstabfräser mit Wendemesser - Hartmetall Rechtslauf Schneide 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Viertelstabfräser mit Wendemesser - Hartmetall Rechtslauf Schneide 2
Viertelstabfräser mit Wendemesser - Hartmetall Rechtslauf Schneide 2
Viertelstabfräser mit Wendemesser - Hartmetall Rechtslauf Schneide 2
Viertelstabfräser mit Wendemesser - Hartmetall Rechtslauf Schneide 2
Artikel-Nr.:
     6593-T-Briani-536B.020.0800
Hersteller:
     Briani
Herst.-Nr.:
     536B.020.0800
EAN/GTIN:
     4044385326207
Suchbegriffe:
Viertelstabfräser
viertelstabfräser

Viertelstabfräser mit Wendemesser - Hartmetall Rechtslauf Schneide 2

Weitere Informationen:
AL - GL - Schaft (mm):
19.5 - 65 - 8
Ø - Drehrichtung:
Ø 26 - rechts R2
Länge:
65.00 mm
Breite:
26.00 mm
Höhe:
26.00 mm
Technische Daten:
<p>Zur Auswahl: <ul> <li>R2; R3; R4; R5; R6 oder R8 <li>Ø (mm): 26 oder 32 <li>Drehrichtung: Rechtslauf <li>Arbeitslänge (mm): 19,5 oder 24,5 <li>Gesamtlänge (mm): 65, 70, 75 oder 80 <li>Schaft (mm): 8x30 oder 12x40
Weitere Suchbegriffe: VIERTELSTABFRÄSER, WENDEMESSER, Hartmetall, Rechtslauf, Schneide, 2, R2, R3, R4, R5, R6, R8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,12*
€ 71,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,20*
€ 69,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,98*
€ 65,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,18*
€ 63,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,25*
€ 60,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,31*
€ 52,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.