Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viertelstabfräser mit Wendemesser - Hartmetall Rechtslauf Schneide 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Viertelstabfräser mit Wendemesser - Hartmetall Rechtslauf Schneide 2
Viertelstabfräser mit Wendemesser - Hartmetall Rechtslauf Schneide 2
Viertelstabfräser mit Wendemesser - Hartmetall Rechtslauf Schneide 2
Viertelstabfräser mit Wendemesser - Hartmetall Rechtslauf Schneide 2
Artikel-Nr.:
     6593-T-Briani-536B.080.0120
Hersteller:
     Briani
Herst.-Nr.:
     536B.080.0120
EAN/GTIN:
     4044385326290
Suchbegriffe:
Viertelstabfräser
viertelstabfräser

Viertelstabfräser mit Wendemesser - Hartmetall Rechtslauf Schneide 2

Weitere Informationen:
AL - GL - Schaft (mm):
24.5 - 80 - 12
Ø - Drehrichtung:
Ø 32 - rechts R8
Länge:
80.00 mm
Breite:
32.00 mm
Höhe:
32.00 mm
Technische Daten:
<p>Zur Auswahl: <ul> <li>R2; R3; R4; R5; R6 oder R8 <li>Ø (mm): 26 oder 32 <li>Drehrichtung: Rechtslauf <li>Arbeitslänge (mm): 19,5 oder 24,5 <li>Gesamtlänge (mm): 65, 70, 75 oder 80 <li>Schaft (mm): 8x30 oder 12x40
Weitere Suchbegriffe: VIERTELSTABFRÄSER, WENDEMESSER, Hartmetall, Rechtslauf, Schneide, 2, R2, R3, R4, R5, R6, R8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,93*
€ 85,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,18*
€ 83,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,93*
€ 79,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,68*
€ 76,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,67*
€ 65,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.