Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Falzfräser mit Kugellager und Wendemesser - Hartmetall Rechtslauf Schneide 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Falzfräser mit Kugellager und Wendemesser - Hartmetall Rechtslauf Schneide 2
Falzfräser mit Kugellager und Wendemesser - Hartmetall Rechtslauf Schneide 2
Falzfräser mit Kugellager und Wendemesser - Hartmetall Rechtslauf Schneide 2
Falzfräser mit Kugellager und Wendemesser - Hartmetall Rechtslauf Schneide 2
Artikel-Nr.:
     6593-T-Briani-584.260.01200
Hersteller:
     Briani
Herst.-Nr.:
     584.260.01200
EAN/GTIN:
     4044385326887
Suchbegriffe:
Falzfräser
falzfräser

Falzfräser mit Kugellager und Wendemesser - Hartmetall Rechtslauf Schneide 2

Weitere Informationen:
Ø - Drehrichtung:
Ø 26 - rechts
AL - GL - Schaft (mm):
19.5 - 85 - 12
Länge:
85.00 mm
Breite:
26.00 mm
Höhe:
26.00 mm
Technische Daten:
<p>Zur Auswahl: <ul> <li>Ø: 26; 32 <li>Drehrichtung: Rechtslauf <li>Arbeitslänge (mm): 19,5; 24,5 <li>Gesamtlänge (mm): 75; 80; 85; 90 <li>Schaft (mm): 8; 12
Weitere Suchbegriffe: FALZFRÄSER, KUGELLAGER, WENDEMESSER, Hartmetall, Rechtslauf, Schneide, 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,21*
€ 74,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,65*
€ 72,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,92*
€ 67,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,20*
€ 65,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,22*
€ 63,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,88*
€ 54,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.