Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einzahnschlichtfräser - Vollhartmetall Rechtslauf Linkslauf Schneide 2 Negativ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzahnschlichtfräser - Vollhartmetall Rechtslauf Linkslauf Schneide 2 Negativ
Einzahnschlichtfräser - Vollhartmetall Rechtslauf Linkslauf Schneide 2 Negativ
Einzahnschlichtfräser - Vollhartmetall Rechtslauf Linkslauf Schneide 2 Negativ
Einzahnschlichtfräser - Vollhartmetall Rechtslauf Linkslauf Schneide 2 Negativ
Einzahnschlichtfräser - Vollhartmetall Rechtslauf Linkslauf Schneide 2 Negativ
Einzahnschlichtfräser - Vollhartmetall Rechtslauf Linkslauf Schneide 2 Negativ
Artikel-Nr.:
     6593-T-Briani-702.050.17.S9
Hersteller:
     Briani
Herst.-Nr.:
     702.050.17.S9
EAN/GTIN:
     4044385327747
Suchbegriffe:
EINZAHNSCHLICHTFRÄSER
Vollhartmetall
Rechtslauf
Schneide

EINZAHNSCHLICHTFRÄSER

  • Vollhartmetall
  • Rechtslauf
  • Linkslauf
  • Schneide 2
Weitere Informationen:
Ø - Drehrichtung:
Ø 5 - links
AL - GL - Schaft (mm):
17 - 50 - 5
Länge:
50.00 mm
Breite:
5.00 mm
Höhe:
5.00 mm
Technische Daten:
<ul> <li>Ø: 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 oder 20 <li>Drehrichtung: Rechtslauf oder Linkslauf <li>Arbeitslänge AL (mm): 12, 17, 20, 22, 30, 32, 52 oder 72 <li>Gesamtlänge GL (mm): 50, 60, 70, 80, 100 oder 120 <li>Schaft (mm): 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 oder 20
Weitere Suchbegriffe: 2, positiv, negativ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.