Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einzahnschlichtfräser - Vollhartmetall Rechtslauf Linkslauf Schneide 2 Positiv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzahnschlichtfräser - Vollhartmetall Rechtslauf Linkslauf Schneide 2 Positiv
Einzahnschlichtfräser - Vollhartmetall Rechtslauf Linkslauf Schneide 2 Positiv
Einzahnschlichtfräser - Vollhartmetall Rechtslauf Linkslauf Schneide 2 Positiv
Einzahnschlichtfräser - Vollhartmetall Rechtslauf Linkslauf Schneide 2 Positiv
Einzahnschlichtfräser - Vollhartmetall Rechtslauf Linkslauf Schneide 2 Positiv
Artikel-Nr.:
     6593-T-Briani-702.060.20.D9
Hersteller:
     Briani
Herst.-Nr.:
     702.060.20.D9
EAN/GTIN:
     4044385327761
Suchbegriffe:
EINZAHNSCHLICHTFRÄSER
Vollhartmetall
Rechtslauf
Schneide

EINZAHNSCHLICHTFRÄSER

  • Vollhartmetall
  • Rechtslauf oder Linkslauf
  • Schneide 2
  • Positiv
Weitere Informationen:
Ø - Drehrichtung:
Ø 6 - links
AL - GL - Schaft (mm):
20 - 60 - 6
Länge:
60.00 mm
Breite:
6.00 mm
Höhe:
6.00 mm
Technische Daten:
<p>Zur Auswahl: <ul> <li>Ø: 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 oder 20 <li>Drehrichtung: Rechtslauf oder Linkslauf <li>Arbeitslänge AL (mm): 12, 17, 20, 22, 30, 32, 52 oder 72 <li>Gesamtlänge GL (mm): 50, 60, 70, 80, 100 oder 120 <li>Schaft (mm): 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 oder 20
Weitere Suchbegriffe: 2, positiv, negativ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,51*
€ 32,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,28*
€ 30,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,43*
€ 27,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.