Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einzahnschlichtfräser - Vollhartmetall Rechtslauf Linkslauf Schneide 2 Negativ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzahnschlichtfräser - Vollhartmetall Rechtslauf Linkslauf Schneide 2 Negativ
Einzahnschlichtfräser - Vollhartmetall Rechtslauf Linkslauf Schneide 2 Negativ
Einzahnschlichtfräser - Vollhartmetall Rechtslauf Linkslauf Schneide 2 Negativ
Einzahnschlichtfräser - Vollhartmetall Rechtslauf Linkslauf Schneide 2 Negativ
Einzahnschlichtfräser - Vollhartmetall Rechtslauf Linkslauf Schneide 2 Negativ
Artikel-Nr.:
     6593-T-Briani-702.160.52.S8
Hersteller:
     Briani
Herst.-Nr.:
     702.160.52.S8
EAN/GTIN:
     4044385328171
Suchbegriffe:
EINZAHNSCHLICHTFRÄSER
Vollhartmetall
Rechtslauf
Schneide

EINZAHNSCHLICHTFRÄSER

  • Vollhartmetall
  • Rechtslauf
  • Linkslauf
  • Schneide 2
Weitere Informationen:
Ø - Drehrichtung:
Ø 16 - rechts
AL - GL - Schaft (mm):
52 - 100 - 16
Länge:
100.00 mm
Breite:
16.00 mm
Höhe:
16.00 mm
Technische Daten:
<ul> <li>Ø: 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 oder 20 <li>Drehrichtung: Rechtslauf oder Linkslauf <li>Arbeitslänge AL (mm): 12, 17, 20, 22, 30, 32, 52 oder 72 <li>Gesamtlänge GL (mm): 50, 60, 70, 80, 100 oder 120 <li>Schaft (mm): 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 oder 20
Weitere Suchbegriffe: 2, positiv, negativ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,54*
€ 111,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,03*
€ 110,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,02*
€ 107,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,48*
€ 105,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,71*
€ 87,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.