Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schruppfräser mit Spanbrecher - Vollhartmetall Rechtslauf Linkslauf - Positiv Schneide 3R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schruppfräser mit Spanbrecher - Vollhartmetall Rechtslauf Linkslauf - Positiv Schneide 3R
Schruppfräser mit Spanbrecher - Vollhartmetall Rechtslauf Linkslauf - Positiv Schneide 3R
Artikel-Nr.:
     6593-T-Briani-704.160.72.D8
Hersteller:
     Briani
Herst.-Nr.:
     704.160.72.D8
EAN/GTIN:
     4044385329116
Suchbegriffe:
VHM-Fräser
VHM-Schruppfräser
vhm fräser

Schruppfräser mit Spanbrecher 

  • Vollhartmetall
  • Rechtslauf oder Linkslauf
  • Positiv
  • Schneide 3R
Weitere Informationen:
Ø - Drehrichtung:
Ø 16 - rechts
AL - GL - Schaft (mm):
72 - 120 - 16
Länge:
120.00 mm
Breite:
16.00 mm
Höhe:
16.00 mm
Technische Daten:
<p>Zur Auswahl: <ul> <li>Ø: 8, 10, 12, 14, 16, 18 oder 20 <li>Drehrichtung: Rechtslauf oder Linkslauf <li>Arbeitslänge (mm): 32, 52, 72 oder 102 <li>Gesamtlänge (mm): 70, 80, 100, 120 oder 150 <li>Schaft (mm): 8, 10, 12, 14, 16, 18 oder 20
Weitere Suchbegriffe: SCHRUPPFRÄSER, SPANBRECHER, Vollhartmetall, Rechtslauf, Linkslauf, Schneide, 3R, positiv
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 123,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,61*
€ 181,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,64*
€ 180,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,31*
€ 172,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,95*
€ 164,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,38*
€ 146,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.