Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendemesser Vollhartmetall Schneide Z4 19,5 Mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wendemesser Vollhartmetall Schneide Z4 19,5 Mm
Wendemesser Vollhartmetall Schneide Z4 19,5 Mm
Artikel-Nr.:
     6593-T-Briani-901.195.12.13
Hersteller:
     Briani
Herst.-Nr.:
     901.195.12.13
EAN/GTIN:
     4044385333991
Suchbegriffe:
Wendemesser
Vollhartmetall
Schneide
Z4

Wendemesser Vollhartmetall Schneide Z4 19,5 Mm

Weitere Informationen:
Maße (mm):
19.5X12X1.5 1.3°
Länge:
19.00 mm
Breite:
12.00 mm
Höhe:
12.00 mm
Technische Daten:
<p>Zur Auswahl: <ul> <li>Maße: 19,5x7,5x1,5 oder 19,5x12x1,5 <li>Gesamtlänge (mm): 19,5 <p>&nbsp;
Weitere Suchbegriffe: 19, 5, Mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.