Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendemesser mit Konvexem Radius Vollhartmetall Art. 582 - Rechts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wendemesser mit Konvexem Radius Vollhartmetall Art. 582 - Rechts
Wendemesser mit Konvexem Radius Vollhartmetall Art. 582 - Rechts
Artikel-Nr.:
     6593-T-Briani-901.582.06.CV
Hersteller:
     Briani
Herst.-Nr.:
     901.582.06.CV
EAN/GTIN:
     4044385334349
Suchbegriffe:
Wendemesser
mit
Konvexem
Radius

Wendemesser mit Konvexem Radius Vollhartmetall Art. 582 - Rechts

Weitere Informationen:
Maße (mm):
24.5X12X1.5 R6
Länge:
24.00 mm
Breite:
12.00 mm
Höhe:
12.00 mm
Technische Daten:
<p>Zur Auswahl: <ul> <li>R5, R6 oder R8 <li>Maße (mm): 19,5x9x1,5 oder 24,5x12x1,5 <li>Drehrichtung: rechts <p>&nbsp;
Weitere Suchbegriffe: Vollhartmetall, Art.582, Rechts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.