| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-T-Briani-902.040.06.58 Herst.-Nr.: 902.040.06.58 EAN/GTIN: 4044385335148 |
| |
|
| | |
| Rundkopfschraube TORX®15, verschiedene Größe Die Rundkopfschraube TORX®15 vom Type 3 ist eine hochwertige Schraube zur Befestigung von Fräswerkzeugen wie Nutfräsern, Hohlkehlfräsern, Wendebündigfräsern, Vnut, Folding und Schriftenfräsern. Die Schraube ist mit einem TORX®15-Antrieb ausgestattet, der eine einfache und sichere Handhabung ermöglicht. Die Rundkopfschraube ist in verschiedenen Größen erhältlich, um eine optimale Anpassung an die jeweiligen Fräswerkzeuge zu ermöglichen. Die Schraube ist robust und langlebig und gewährleistet eine sichere und feste Verbindung zwischen Werkzeug und Maschine. Dank ihrer runden Kopfform lässt sich die Schraube bündig in das Werkzeug einsetzen, ohne dass der Fräser in seiner Funktion beeinträchtigt wird. Die Schraube ist einfach zu handhaben und kann schnell und unkompliziert montiert werden. Insgesamt ist die Rundkopfschraube TORX®15 vom Type 3 eine ausgezeichnete Wahl für die Befestigung von Fräswerkzeugen in der Holzbearbeitung. Sie bietet eine sichere und stabile Verbindung und trägt dazu bei, dass das Werkzeug präzise und effektiv arbeitet. Weitere Informationen: | | Maße (mm): | TORX®15 M4x6 D5.6 L7.8 | Technische Daten: | <ul> <li>Maße zur Auswahl: <ul> <li>TORX®15 M3,5x4 D6 L6 <li>TORX®15 M43,5x6 D6 L8 <li>TORX®15 M4x4 D5,6 L6,2 <li>TORX®15 M4x6 D5,6 L7,8 <p> |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: M3, 5x4, D6, L6, M43, 5x6, L8, M4x4, D5, 6, 2, M4x6, L7, 8, Nutfräsern, Hohlkehlfräsern, Wendebündigfräsern, Vnut, Folding, Schriftenfräsern |
| | |
| |