Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großkopfschraube TORX®15, D9, L6 oder L8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Großkopfschraube TORX®15, D9, L6 oder L8
Großkopfschraube TORX®15, D9, L6 oder L8
Großkopfschraube TORX®15, D9, L6 oder L8
Artikel-Nr.:
     6593-T-Briani-902.040.06.90
Hersteller:
     Briani
Herst.-Nr.:
     902.040.06.90
EAN/GTIN:
     4044385335216
Suchbegriffe:
Großkopfschraube
TORX®15
D9
L6

Großkopfschraube TORX®15, D9, L6 oder L8

Die Großkopfschraube TORX®15 vom Typ 3 ist eine hochwertige Schraube, welche je nach Modell zum Wendebündigfräser oder Nutfräser passt. Sie ist einfach zu handhaben und kann schnell und unkompliziert montiert werden. Die Schraube hat einen Durchmesser von 9 mm und ist in den Längen 6 oder 8 mm erhältlich, um eine optimale Anpassung an die jeweiligen Werkzeuge zu ermöglichen. Mit einem TORX®15-Antrieb ermöglicht sie eine einfache und sichere Handhabung.

Dank ihrer großen Kopfform bietet die Schraube eine größere Auflagefläche und kann eine höhere Spannkraft erzeugen als herkömmliche Schrauben. Dadurch kann das Werkzeug präziser und effektiver arbeiten. Die Großkopfschraube ist robust und langlebig und gewährleistet eine sichere und feste Verbindung.

Insgesamt ist die Großkopfschraube TORX®15 vom Typ 3 eine ausgezeichnete Wahl für die Befestigung von Fräswerkzeugen in der Holzbearbeitung. Sie bietet eine sichere und stabile Verbindung und trägt dazu bei, dass das Werkzeug präzise und effektiv arbeitet.

Weitere Informationen:
Maße (mm):
TORX®15 M4x6 D9 L8
Technische Daten:
<p>Maße zur Auswahl: <ul> <li>TORX®15 M4x4 D9 L6 <li>TORX®15 M4x6 D9 L8 <p>&nbsp;
Weitere Suchbegriffe: oder, L8, Wendebündigfräser, Nutfräser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,57*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.