Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkkopfschraube mit Innensechskant


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Senkkopfschraube mit Innensechskant
Senkkopfschraube mit Innensechskant
Senkkopfschraube mit Innensechskant
Artikel-Nr.:
     6593-T-Briani-902.040.08.56
Hersteller:
     Briani
Herst.-Nr.:
     902.040.08.56
EAN/GTIN:
     4044385335032
Suchbegriffe:
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
senkkopfschraube ohne norm

Senkkopfschraube mit Innensechskant

Weitere Informationen:
Maße (mm):
TORX®15 M4x8 D5.6 L10
Technische Daten:
<ul> <li>Maße zur Auswahl: <ul> <li>HX1,3 M2,5x1,8 <li>HX1,3 M2,5x2,5 <li>TORX®7 M2,5x3 D3 L4,5 <li>TORX®9 M3x4,5 D4 L7 <li>TORX®15 M4x6 D5,6 L8 <li>TORX®15 M4x8 D5,6 L10 <p>&nbsp;
Weitere Suchbegriffe: Senkkopfschraube, mit, Innensechskant
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,56*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.