Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TAJIMA DORA Ersatzklinge ROCK HARD 25mm - 10 Stück, TAJ-11975


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TAJIMA DORA Ersatzklinge ROCK HARD 25mm - 10 Stück, TAJ-11975
TAJIMA DORA Ersatzklinge ROCK HARD 25mm - 10 Stück, TAJ-11975
TAJIMA DORA Ersatzklinge ROCK HARD 25mm - 10 Stück, TAJ-11975
Artikel-Nr.:
     6593-Tajima-CB65
Hersteller:
     Tajima
Herst.-Nr.:
     CB65
EAN/GTIN:
     4975364111975
Suchbegriffe:
Abbrechklingen
Cutter-Ersatzklinge
Cutterklinge
Cuttermesserklinge

Passend für Cuttermesser DC660, DC661, DC660, AC700, AC701, LC660, LC661, LC650.

  • Sehr gut geeignet für Pappe, Leder und Trockenbau.
  • Gut geeignet Sperrholz, Tapete, Folie, Bodenbelag und Dichtungsmasse.
Weitere Informationen:
Länge:
165.00 mm
Breite:
34.00 mm
Höhe:
18.00 mm
Bullet 1:
TAJIMA DORA Ersatzklinge ROCK HARD 25mm
Bullet 2:
für universelle Cutter-Anwendungen, ideal für Gipskartonplatten, Holz und andere dicke Materialen
Bullet 3:
sehr scharfe und stabile Klinge - durch die Kombination aus Premium-Stahl, japanischer Vergütungs-Technologie und mehrstufigem Schärfeprozess wird eine dauerhaft exzellente Schneidleistung erzielt
Bullet 4:
10 Stück in Spender
Technische Daten:
<ul> <li>TAJIMA DORA Ersatzklinge ROCK HARD 25mm <li>für universelle Cutter-Anwendungen, ideal für Gipskartonplatten, Holz und andere dicke Materialen <li>sehr scharfe und stabile Klinge - durch die Kombination aus Premium-Stahl, japanischer Vergütungs-Technologie und mehrstufigem Schärfeprozess wird eine dauerhaft exzellente Schneidleistung erzielt <li>10 Stück in Spender
Weitere Suchbegriffe: abbrechklingen 25 mm, abbrechklingen, Tajima, Cutter, Cuttermesser, Messer, Kutter, Kuttermesser, Taste, Schraube, Dial, Auto, Lock, Teppichmesser, Teppich, Stanley, Stanleymesser, Japan, Japanmesser, Abbrechklinge, abbrechen, Ersatz, Klinge, DORA, rock, hard, 25mm, ersatzklingen, CB65, CB, 65
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6593
3
1
€ 4,50*
ab € 6,65*
€ 9,91*
28 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 7,56*
€ 10,09*
1
€ 6,90*
ab € 10,28*
€ 16,30*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,91*
€ 11,79
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,79*
€ 11,65
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,28*
€ 11,04
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,92*
€ 10,61
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,50*
€ 10,12
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,65*
€ 7,91
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 6,65* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.