| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6593-Tajima-CB65RB20HK1 Herst.-Nr.: CB65RB20HK1 EAN/GTIN: 4975364112699 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Extrascharfe 25 mm RAZAR BLACK Klingen aus SK-120 Premium Stahl. Güteverfahren nach japanischer Art sowie mehrstufiger Schärfprozess. Ideal für präzises Schneiden. Optimierte Klingen-Geometrie und verbesserter Schneidenwinkel garantieren beste Schneidergbnisse. Auch für dünne Materialien geeignet. 20 Klingen in praktischer Kunststoff-Box Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 170.00 mm | Breite: | 30.00 mm | Höhe: | 25.00 mm | Bullet 1: | TAJIMA DORA Ersatzklinge RAZAR BLACK 25mm | Bullet 2: | ideal zum präzisen Schneiden von Papier, Folie und anderen dünnen Materialien | Bullet 3: | extrem scharfe Klinge - durch die Kombination aus Premium-Stahl, japanischer Vergütungs-Technologie und mehrstufigem Schärfeprozess wird eine außergewöhnliche Schnittqualität erzielt | Bullet 4: | 20 Stück in Hardcase | Technische Daten: | <ul> <li>TAJIMA DORA Ersatzklinge RAZAR BLACK 25mm <li>ideal zum präzisen Schneiden von Papier, Folie und anderen dünnen Materialien <li>extrem scharfe Klinge - durch die Kombination aus Premium-Stahl, japanischer Vergütungs-Technologie und mehrstufigem Schärfeprozess wird eine außergewöhnliche Schnittqualität erzielt <li>20 Stück in Hardcase |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |