| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Tajima-CNV900SP26 Herst.-Nr.: CNV900SP26 EAN/GTIN: 4975364165633 |
| |
|
| | |
| TAJIMA CONVOY SUPER 26 KARTUSCHENPRESSE 900 ml, 26:1
Gleichmäßiger und zuverlässiger Materialfluss. Drehbarer Griff für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen. Extralange Halbschale für mühelosen Kartuschenwechsel. Mit dem verstellbaren Vorschub lassen sich nahezu alle Materialien gut verarbeiten.
Produktmerkmale: - neue Mechanik für ausgezeichnete Auspresskraft
- Ausgereifter Griff- und Bedienungskomfort mit 360° Drehfunktion und rutschfestem Griff
- 360° Rotations-Trommel (für einfache Handhabung in beengtem Arbeitsumfeld)
- Zusätzlich verstärktes Gehäuse und Verschweißungen
- Kraftübertragung 26:1
Weitere Informationen: | | Länge: | 202.00 mm | Breite: | 372.00 mm | Höhe: | 55.00 mm | Bullet 1: | <p>sehr robuste Kartuschenpresse mit maximaler Leistung</p> | Bullet 2: | <p>für 310ml Kartuschen, sehr hoher Auspressdruck 26:1</p> | Bullet 3: | <p>mit Auto Flow Stop zur automatischen Unterbrechung des Materialflusses</p> | Bullet 4: | <p>kraftvolles Twin-Thrust-System und 360° Rotationstrommel</p> | Bullet 5: | <p>drehbarer Griff für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen</p> | Technische Daten: | <ul> <li>Kraftübertragung 3.5x höher also bei den Standard Convoy Pressen <li>Übersetzung 26:1 <li>Ergonomischer rutschfester Griff. <li>Extrarobuste Kartuschenpresse für maximale Leistung. <li>Drehbarer Griff für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen. <li>Extralange Halbschale für mühelosen Kartuschenwechsel. <li>360 Grad Rotationstrommel. <li>Automatische Unterbrechnung des Materialflusses durch Auto Flow Stop. <p> |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gun, Extralange, Kartuschenpresse, Kartusche, 310ml, 360°, Rotations, Trommel, Twin, Thrust, System, Automatische, Unterbrechung, des, Materialflusses, Auto, Flow, Stop, Presse, Convoy, Just, Lite, Super, hoher, Druck, stark, kräftig, CNV, 100SP, 100SP2 |
| | |
| |