Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TAJIMA G-Lock DUAL BANDMASS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TAJIMA G-Lock DUAL BANDMASS
TAJIMA G-Lock DUAL BANDMASS
Artikel-Nr.:
     6593-Tajima-GL25-100D-EUR
Hersteller:
     Tajima
Herst.-Nr.:
     GL25-100D-EUR
EAN/GTIN:
     4975364122773
Suchbegriffe:
Taschenbandmaß
Taschenrollbandmaß
taschenbandmass

TAJIMA G-Lock DUAL BANDMASS

  • Stoßfestes Panzergehäuse schützt das Gehäuse vor Aufprall bei versehentlichem Fallenlassen
  • Sicherheitsleine: Verhindert Fallenlassen oder Verlegen
  • Mit extrastarkem Gehäuseschutz
  • 3 fach genieteten Endhaken und Stossdämpfer im geschützten Gehäuse
Weitere Informationen:
Größe:
10m
Länge:
80.00 mm
Breite:
85.00 mm
Höhe:
50.00 mm
Bullet 1:
Tajima extrabreites Bandmass mit magnetischem Endhaken
Bullet 2:
5m mit 27mm Breite
Bullet 3:
neuartige Bandbeschichtung aus einem Polyestermix, schützt nun doppelt so gut gegen Abrieb
Bullet 4:
gut lesbare Skalierung auf Vorder- und Rückseite, dreifach vernieteter Endhaken, stossgedämpfter Rückzug & Gürtelclip
Bullet 5:
ABS-Gehäuse mit extrastarkem Gehäuseschutz und rutschfestem Elastomer
Technische Daten:
<p>Größe zur Auswahl: <ul> <li>5 m/16 ft/ 25 mm <li>7,5 m/25 ft/ 25 mm <li>10 m/ 33 ft/ 25 mm
Weitere Suchbegriffe: Tajima, Band, Maß, Mass, Bandmaß, Maßband, Bandmass, Massband, 5m, 25mm, 8m, 27mm, 3m, 16mm, 2m, 13mm, 19mm, 7m, 10m, gut, lesbare, Skalierungen, auf, Vorder, und, Rückseite, gelbes, weisses, Starke, Schlaufe, Umhängen, Aufhängen, Clip, Haken, Skalierung, beidseitig, Bänder, Elastomer, vernietet, ABS, dual, lock, nylon, magnet, magnetisch, g, z, hi, class, 1, Klasse, stossdämpfer, endhaken, Z5L50MY, Z5L80MY, 3M750MWD, G3M780MWD, GM550MY, G6P30MY, G9P50MYD, G5P50MYD, G5P70MYD, G5P80MY, G5PA0MY, H6P30MY, H6P50MY, H9P50MYD, H5P50MYD, H5P70MYD, H5P80MY, H5PA0MY, H1550MW, H1630MW, Z5, 3M, G3M, G3, GM, G6, G9, H9, H5, H1, WM, W, Mag, MAG, WM550MRD, Magnetschiene, Memo, Lock, Notizen, notieren, bleistift, radierer, wiederbeschreibbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,38*
€ 37,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,83*
€ 36,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,01*
€ 33,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,90*
€ 32,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,27*
€ 31,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.