Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TAJIMA Ersatzklinge ROCK HARD 25mm – 10 Stück, TAJ-20888


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TAJIMA Ersatzklinge ROCK HARD 25mm – 10 Stück, TAJ-20888
TAJIMA Ersatzklinge ROCK HARD 25mm – 10 Stück, TAJ-20888
TAJIMA Ersatzklinge ROCK HARD 25mm – 10 Stück, TAJ-20888
Artikel-Nr.:
     6593-Tajima-LB65B
Hersteller:
     Tajima
Herst.-Nr.:
     LB65B
EAN/GTIN:
     4975364020888
Suchbegriffe:
Abbrechklingen
Cutter-Ersatzklinge
Cutterklinge
Cuttermesserklinge

TAJIMA Ersatzklinge ROCK HARD 25mm – 10 Stück, TAJ-20888

Weitere Informationen:
Länge:
165.00 mm
Breite:
34.00 mm
Höhe:
5.00 mm
Bullet 1:
TAJIMA Ersatzklinge ROCK HARD 25mm
Bullet 2:
sehr gut geeignet für Sperrholz, Pappe, Leder und Trockenbau
Bullet 3:
gut geeignet Bauholz, Tapete, Folie, Bodenbelag und Dichtungsmasse
Bullet 4:
10 Stück in Softcase mit SB-Karte
Technische Daten:
<ul> <li>TAJIMA Ersatzklinge ROCK HARD 25mm <li>sehr gut geeignet für Sperrholz, Pappe, Leder und Trockenbau <li>gut geeignet Bauholz, Tapete, Folie, Bodenbelag und Dichtungsmasse <li>10 Stück in Softcase mit SB-Karte
Weitere Suchbegriffe: abbrechklingen 25mm tajima, abbrechklingen 25 mm, abbrechklingen, Tajima, Cutter, Cuttermesser, Messer, Kutter, Kuttermesser, Taste, Schraube, Dial, Auto, Lock, Teppichmesser, Teppich, Stanley, Stanleymesser, Japan, Japanmesser, Abbrechklinge, abbrechen, Ersatz, Klinge, solid, rock, hard, 25mm, ersatzklingen, LB, 65, LCB
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6593
7
1
€ 4,50*
ab € 6,63*
€ 9,92*
6 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 7,61*
€ 10,14*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.