Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tajima Ersatzklingen für Cutter (Breite 18 mm, 50 Stück in einer Box, Black Blade Klingen, für Pappe, Leder, Folie, Trockenbau geeignet, Ersatzmesser) LCB50RB50H


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Tajima Ersatzklingen für Cutter (Breite 18 mm, 50 Stück in einer Box, Black Blade Klingen, für Pappe, Leder, Folie, Trockenbau geeignet, Ersatzmesser) LCB50RB50H
Tajima Ersatzklingen für Cutter (Breite 18 mm, 50 Stück in einer Box, Black Blade Klingen, für Pappe, Leder, Folie, Trockenbau geeignet, Ersatzmesser) LCB50RB50H
Tajima Ersatzklingen für Cutter (Breite 18 mm, 50 Stück in einer Box, Black Blade Klingen, für Pappe, Leder, Folie, Trockenbau geeignet, Ersatzmesser) LCB50RB50H
Artikel-Nr.:
     6593-Tajima-LCB50RBRH
Hersteller:
     Tajima
Herst.-Nr.:
     LCB50RBRH
EAN/GTIN:
     4975364110312
Suchbegriffe:
Abbrechklingen
Cutter-Ersatzklinge
Cutterklinge
Cuttermesserklinge

Passend für Cuttermesser DFC560, DFC561, DC540, DC560, DC561, DC500, DC501, DFC569, AC500, AC501, LCM500, LC560, LC561, LC500, LC501, LC520, LC521.

und für alle andere  Cuttermessser 

  • Sehr gut geeignet für Pappe, Leder, Tapete, Folie und Trockenbau.
  • Mäßig geeignet für Sperr- und Bauholz, Bodenbelag und Dichtungsmasse.
Weitere Informationen:
Länge:
130.00 mm
Breite:
30.00 mm
Höhe:
25.00 mm
Bullet 1:
<p>Die Ersatzklingen sind passend für die Cuttermesser DFC560, DFC561, DC540, DC560, DC561, DC500, DC501, DFC569, AC500, AC501, LCM500, LC560, LC561, LC500, LC501, LC520, LC521</p>
Bullet 2:
<p>Die Klingen sind sehr gut für Pappe, Leder, Tapete, Folie und Trockenbau geeignet</p>
Bullet 3:
<p>Für Sperr- und Bauholz, Bodenbelag und Dichtungsmassen sind die Klingen eher mäßig geeignet</p>
Bullet 4:
<p>Technische Details: Klingenbreite 18 mm</p>
Bullet 5:
<p>Im Lieferumfang sind 50 Klingen mit einer praktischen Box enthalten</p>
Technische Daten:
<p>&nbsp; <ul> <li>Cutterklingen LCB50RB50H <li>Breite: 18 mm <li>Anzahl: 50 Stück pro Box <li>Razar Black Blade
Weitere Suchbegriffe: tajima abbrechklinge 18 mm, abbrechklingen 18mm, abbrechklingen, Tajima, Cutter, Cuttermesser, Messer, Kutter, Kuttermesser, Taste, Schraube, Dial, Auto, Lock, Teppichmesser, Teppich, Stanley, Stanleymesser, Japan, Japanmesser, Abbrechklinge, abbrechen, Ersatz, Klinge, Endura, Solid, Razar, Black, 18mm, LB, 50, LCB, SN, RBC, DH
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
unbekannt
10
pro Paket
€ 4,90*
ab € 12,94*
€ 16,59*
Lager 6593
62
1
pro Paket
€ 4,50*
ab € 11,97*
€ 17,52*
1 Tag
44
1
pro Paket
€ 7,90*
ab € 13,28*
€ 19,33*
13 Tage
53
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 15,80*
€ 22,72*
1 Tag
44
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 18,09*
€ 25,84*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,52*
€ 20,85
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 17,32*
€ 20,61
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 16,15*
€ 19,22
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,39*
€ 18,31
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 14,96*
€ 17,80
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,97*
€ 14,24
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,2394* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.