| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Tajima-SET_DFC569B_DC-LSFY Herst.-Nr.: SET_DFC569B_DC-LSFY EAN/GTIN: 7640172640029 |
| |
|
| | |
| - Auf der Suche nach einer großen 18 mm und abzunehmen Utility Messer? Möchten Sie außerordentliche Cutter Leistung? In der Notwendigkeit einer Holster zu halten Sie Ihre Messer zu schließen zur Hand?
- Dieser volle Funktion Sicherheit Messer beinhaltet selbstaufrollend und Auto Lock Klinge Kontrolle zusammen mit einer 18 mm Tajima Razor schwarz Klinge. Ihre Messer werden immer nah an der Hand mit dem Einsatz von Holster
- Die Klinge zieht sich automatisch auf verhindern Schnitte und Verletzungen von aus der Klingen. Alternativ können Sie Überschreiben, Dies durch Verschiebung des roten knopf für volle Kontrolle der Klinge Exposure.
- Dieses Messer fühlt sich perfekt geformte in der Hand mit Soft Grip Gehäuse. Sie schneidet sicher und mit Vertrauen mit der Sicherheit Funktionen. Drücken Sie einfach auf die Messer in der Halterung bis arretierbar.
- Erleben Sie hervorragende Schneidleistung und hervorragende Sicherheit Funktionen. Warum warten? zu Ihrem Warenkorb hinzuzufügen.
Weitere Informationen: | | Länge: | 185.00 mm | Breite: | 48.00 mm | Höhe: | 24.00 mm | Bullet 1: | Sicherheits-Cuttermesser DFC569B mit ergonomischen Griff, die einzigartige DRIVER Spitze und die universelle FINNE am Griffende | Bullet 2: | QUICK BACK System erlaubt eine sichere Handhabung durch automatischen Rückzug der Klinge | Bullet 3: | 3,5 mal fester als Standard-Modelle, die DRIVER CUTTER Klingenführung erfüllt alle JIS-Normen für Schraubendreher Härte | Bullet 4: | Inklusive Holster | Technische Daten: | <ul> <li>Cuttermesser DFC569B <li>Cutter mit automatischem Rückzug der Klinge <li>ergonomischer Griff <li>einzigartige Spitze mit Schraubendreherfunktion <li>Multifunktionsfinne zum Öffnen von Dosen und Kartonagen <li>18 mm RAZAR-BLACK-BLADE <li>plus Holster |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |